双輪キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
4,558件の「双輪キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「双輪キャスターボルト式」、「双輪キャスター プレート式」、「双輪キャスター ねじ込み」などの商品も取り扱っております。
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪) ナイロン 種別 デザインキャスター 形状 自在車 ストッパー なし キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪) 6ナイロン 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪) ナイロン 形状 自在車S ストッパー 回転ストッパー キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪) ナイロン 材質(本体) ナイロン 形状 自在車S 内径b(Φmm) 38 取付穴径P(Φmm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪) エラストマー 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


材質(車輪) エラストマー 材質(本体) ナイロン キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪) エラストマー 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン ストッパー 回転ストッパ付 特性 静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪) ナイロン・ウレタンエラストマー巻 材質(本体) ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪) ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ) 材質(本体) ナイロン キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
509 税込560
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪) エラストマー 仕様 ねじ込みタイプ 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン 材質(金具) スチール 車輪タイプ 双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪) エラストマー 形状 自在車 材質(本体) ナイロン ストッパー なし 特性 静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(車輪) 6ナイロン 形状 自在車 材質(本体) ナイロン ストッパー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 材質(本体) ナイロン 特性 耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪) エラストマー 形状 自在車S 材質(本体) ナイロン 取付プレート板厚Ft(mm) 3 偏芯C(mm) 17 取付穴径Fd(Φmm) 6.5 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローリングの床にキズが付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 脚の色がグレーのチェアにぴったり合います。 サンワサプライ製のほとんどのイスに対応します。
材質 硬質ウレタンゴム 質量(g) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×60×80 シャフト長さ(mm) 26 適合穴径(Φmm) 11.12
1セット(5個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪) ナイロン 形状 自在車 材質(本体) ナイロン ストッパー なし 内径b(Φmm) 25×25 取付穴径P(Φmm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)