- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 反射式デリネーターのおすすめ人気ランキング
反射式デリネーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新71件の「反射式デリネーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縁石ガード」、「デリネータ」、「路肩ポール」などの商品も取り扱っております。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
材質(頭)
アルミ
材質(支柱)
鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
材質(反射板)
ポリカーボネイト
用途一般道他(土中埋込式)
仕様
【反射面】片面
レンズ径(Φmm)
100
支柱寸法(径×長さL)(mm)
60.5×1500
反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
セット内容
反射板:1枚、支柱:1本
支柱(mm)
Φ60.5×1630
材質(頭)
樹脂枠
材質(支柱)
鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
反射板径(mm)
Φ307片面
材質(反射板)
ポリカーボネイト(黄)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
仕様
両面角度付き反射板
材質(本体)
アルミ
長さL(mm)
1600
幅(cm)
5.8
材質(反射板)
メタクリル
白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×1000
レンズ径(Φmm)
80
支柱寸法(径×長さL)(mm)
34×400
仕様
【反射面】両面角度付
仕様
【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)
100
支柱寸法(径×長さL)(mm)
60.5×1500
仕様
【反射面】両面平行
レンズ径(Φmm)
100
支柱(mm)
【取付】60.5
ガードパイプの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。中央に反射体付。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・ガードパイプ取付専用
材質
ターポリンシート
反射板100Φ、白色/黄色両側反射。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用
反射板径(mm)
Φ100両面角度付
材質(頭)
ABS樹脂
材質(反射板)
メタクリル(白・黄)
材質(支柱)
アルミに白粉体塗装
仕様
【反射面】片面
レンズ径(Φmm)
100
支柱寸法(径×長さL)(mm)
34×400
ガードレールの視認性向上。車両の接触防止。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置・B種・C種ガードレール取付専用
色
白地/赤反射(アロー)
寸法(mm)
350×500
材質(本体)
アルミ
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ83
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ100
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
B・C種用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1.5
材質(レンズ)
アクリル樹脂
設置が簡単。
トラスコ品番
818-5548
寸法(幅W×高さH)(mm)
325×500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
仕様
【反射面】両面平行
レンズ径(Φmm)
100
支柱寸法(径×長さL)(mm)
60.5×1500
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)
支柱の高さ(mm)
1400
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ83・Φ100
薄暮時に優れた視認性を発揮する蛍光黄緑レンズ
用途中央分離帯の注意喚起
設置方式
Φ60.5 既存支柱用
黄色の板と赤色の反射板でカーブや交差点を認識させ誘導する。
用途カーブやT字路交差点等注意が必要な箇所に設置
セット内容
反射板:1枚、支柱:1本