- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 反射板 大型のおすすめ人気ランキング
反射板 大型のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新148件の「反射板 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射プレート」、「反射板」、「反射シート」などの商品も取り扱っております。
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
ECE部品認証(ECE R70)取得商品。
トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプ
ダイヤモンドグレード
穴径(Φmm)
8
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。
プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。
耐久性に優れています。
初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。
地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプ
ダイヤモンドグレード
穴径(Φmm)
6.5
ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
種別
ゼブラ型
摘要
トラック・トラクター用
取付け方法
両面テープ式
各種認証
UN部品認証(UN R70)取得品
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造
IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)
35~85
保存温度範囲(℃)
-0~+40
保存湿度範囲
35~85%RH
指向角(°)
30以上
周囲温度(℃)
-25~+55
材質(反射板)
アクリル
材質
高輝度反射シート、アクリル系粘着剤(ベータテープ)
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
夜間での視認性に優れた反射材を使用しています。
粘着剤付きで取り付けがカンタンです。
用途夜間の安全対策、ガレージ周辺の目印に
材質
(本体)アクリル、(表面処理)ポリウレタンレジン
材質(シール)
アクリル系粘着剤
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)
種別
ゼブラ型
各種認証
UN部品認証(UN R70)取得品
分割数
変則4分割型
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
B・C種用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1.5
材質(レンズ)
アクリル樹脂
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)
7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)
180×40
かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。
材質
プリズムレンズ型反射シート
サイズ(mm)
45×75
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。
材質
PVC
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
仕様
ECE部品認証取得品
材質
オール樹脂製
規格
UN部品認証取得品
面積
(有効反射)10499mm2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。
材質
本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約12×50×6
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)
対応
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂