- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 反射板 道路のおすすめ人気ランキング
反射板 道路のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新279件の「反射板 道路」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射板 ポール」、「キャッツアイ 道路」、「道路鋲」などの商品も取り扱っております。
反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
セット内容
反射板:1枚、支柱:1本
支柱(mm)
Φ60.5×1630
材質(頭)
樹脂枠
材質(支柱)
鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
反射板径(mm)
Φ307片面
材質(反射板)
ポリカーボネイト(黄)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ83
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)
特殊アクリル樹脂
施工内容
CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。
取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。
色
(本体部)黄、(反射部)黄
材質
(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板
寸法(mm)
100×100×20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、
ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
付属品
反射板付、Uバンド付、アルミ白アルマイト処理支柱付、ガードレール取付金具付
支柱径(Φmm)
(取付ガードレール支柱外径)114.3用
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質
(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間)
付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。
用途工場内の安全表示。
夜間の外灯がない箇所。
危険な場所の簡易誘導。
付属品
両面テープ
蓄電池タイプ
ニッケル水素電池(単4型×2本)
仕様
夜間自動点滅式(スイッチはありません)
材質
カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系
長さ(mm)
120
幅(mm)
100
高さ(mm)
18
質量(g)
220
電源
ソーラー式
点滅数(回/分)
180±20
LED使用数(個)
4
直径30cmの大型反射体
既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け
用途夜間の遠方からの注意喚起に。
材質
ポリカーボネード樹脂
直径(mm)
300
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、
ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
付属品
反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付、取付ベース金具付
材質
(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付、(取付ベース金具)溶融亜鉛メッキ処理□140 H70
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質
(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂
材質(本体)
ABS
タイプ
両面
寸法(縦×横×高さ)(mm)
101×101×19
施工内容
CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。反射シート両側青色/青色。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
寸法(mm)
85×80×130
材質(本体)
ポリカーボネイト+反射シート
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ100
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
反射機能付き小型道路鋲
高さ15mmの薄型設計
簡単ドリル施工
用途夜間の道路線形標示に。
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
15
直径(mm)
115
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。
材質
PVC
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)
ABS樹脂
タイプ
B・C種用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1.5
材質(レンズ)
アクリル樹脂
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
用途一般道他(土中埋込式)
仕様
【反射面】片面
レンズ径(Φmm)
100
支柱寸法(径×長さL)(mm)
60.5×1500