- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 反射棒のおすすめ人気ランキング
反射棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新132件の「反射棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガードレール 反射材」、「路肩ポール」、「反射板 ポール」などの商品も取り扱っております。
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ83
軽量のため、長時間の作業でも疲れません。
点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)
515
材質
(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン
直径(Φmm)
40
質量(g)
約66
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
縦型反射板を採用し反射面積を拡大させ視認性を向上させました。景観性にも優れています。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
仕様
両面角度付き反射板
材質(本体)
アルミ
長さL(mm)
1600
幅(cm)
5.8
材質(反射板)
メタクリル
明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)
最大径41×長さ450(フック部分は除く)
質量(g)
140(電池除く)
光源
LED6個
使用電池
単3形乾電池×2個(別売)
明るさ(Lm)
18
防水性
IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。
発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。
昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)
530
材質
(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂
直径(Φmm)
40
質量(g)
86
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
材質(頭)
アルミ
材質(支柱)
鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
材質(反射板)
ポリカーボネイト
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色
赤
寸法(mm)
点灯部/340
全長(mm)
535
直径(Φmm)
30
質量(g)
144(電池含まず)
使用乾電池
単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)
6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
用途一般道他(土中埋込式)
仕様
【反射面】片面
レンズ径(Φmm)
100
支柱寸法(径×長さL)(mm)
60.5×1500
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ100
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミプレス成型、支柱:チャンネル型鋼板(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金)
支柱の高さ(mm)
1400
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ83・Φ100
防水機能付きの誘導用ライトです。
点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)
560
電池寿命(時間)
約60
直径(Φmm)
42
質量(g)
約150(電池含まず)
使用電池
単2形アルカリ乾電池×2本(別売)
防水仕様
IPX5
LED使用数(個)
6
発光長(mm)
365
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
セット内容
反射板:1枚、支柱:1本
支柱(mm)
Φ60.5×1630
材質(頭)
樹脂枠
材質(支柱)
鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装
反射板径(mm)
Φ307片面
材質(反射板)
ポリカーボネイト(黄)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
薄暮時に優れた視認性を発揮する蛍光黄緑レンズ
用途中央分離帯の注意喚起
設置方式
Φ60.5 既存支柱用
白/黄色、黄色/黄色反射の2種類。切断可能。ガードレールや縁石ブロックの視認性向上。取付が簡単。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×1000
色
シルバーグレー
パイプ径(Φmm)
48.6
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。
高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。
合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。
ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。
ON-OFFスイッチ付。
切替方式
点灯/点滅
電池寿命(時間)
約70
仕様
【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)
100
仕様
【反射面】両面角度付
レンズ径(Φmm)
100
支柱寸法(径×長さL)(mm)
60.5×1500
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。
500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、
ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
付属品
反射板付、Uバンド付、白鋼管支柱付、ネカセ棒付
材質
(反射体)メタクリル樹脂、(取付枠)アルミ合金板、(支柱)下地亜鉛メッキ処理後 白色静電粉体塗装キャップ付、ネカセ付