反射機のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,812件の「反射機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「道路 反射板」、「後部反射器」、「リフレクター」などの商品も取り扱っております。
コーナーキューブプリズム CCBシリーズ シグマ光機ランキング1位
入ってきた光を全て反射させて、元来た方向に帰すことができるプリズムです。レーザを使った測長機のリフレクター(反射鏡)として使用されています。
1個
52,980税込58,278
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

リフレックスリフレクター 55タイプ KOITO(小糸製作所)ランキング2位
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用規格UN部品認証取得品面積(有効反射)1890mm2
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

リフレクター エーモンランキング3位
夜間の視認性に優れた反射材を採用。正面反射。曲面対応。粗面用両面テープ付(ブロック塀やモルタルにもしっかり取り付け )
用途夜間駐車時の目印に材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA厚さ(mm)約6寸法(mm)約64×65(1ピースあたり:約64×15)
1シート(4個)
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

リフレクター  一般 ドーワランキング4位
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
1個
269税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

大型後部反射器(ECE R70) KOITO(小糸製作所)ランキング5位
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
1枚ほか
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)8
1個ほか
2,698税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個
309税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
1枚ほか
1,998税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
239税込263
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
レッド材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂寸法(mm)247×142
1個
2,898税込3,188
当日出荷

1パック(2個)ほか
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
用途誘導等の用途に使用してください。材質裏・ABS寸法a(mm)112寸法b(mm)105寸法c(mm)40
1個
699税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

日本リフレクト工業コンクリート用反射シート20M
コンクリート用反射シートはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
用途夜間や暗がりでの視認性向上に。長さ(m)20
1巻
6,598税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
用途トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。高さ(mm)7.3質量(g)40外径(Φmm)59.8取付け方法両面テープ貼り付け色(本体)
1組(2枚)
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)寸法(mm)76×44
1個
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個ほか
259税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

日本リフレクト工業コンクリート用反射シート10M
コンクリート用反射シートはプライマー加工が不要で、通常シートを貼る手軽さで使用可能です。手軽な貼りやすさで大幅に作業時間の短縮につながります。糊のはみ出しが少ないです。スリット・裁断加工が容易に行えます。保持力・耐候性・作業性に優れた性能を発揮します。
用途夜間や暗がりでの視認性向上に。長さ(m)10
1巻
4,698税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

WAKI(和気産業)安全反射シート
反射機能により、夜間や暗い場所でもわずかな光で鮮明な標示が得られます。 表面が美しく強靭なポリエステルで、ガラスビーズ封入タイプです。
材質表面ポリエステルフィルム・反射層、粘着性剤・ガラスビーズ・はくり紙・バインダー層サイズ(mm)150X100
1袋(3枚)
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐候性に優れたPMMA採用。車検対応。正面反射。Eマーク認定品。両面テープ付き
用途自動車用後部反射器の追加・交換に材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA厚さ(mm)約11
1個
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)