- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 収穫コンテナ いちごのおすすめ人気ランキング
収穫コンテナ いちごのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「収穫コンテナ いちご」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「いちご収穫箱」、「収穫コンテナ」、「サンコー コンテナ」などの商品も取り扱っております。
用途いちごコンテナー
タイプ
スタッキング可/ネスティング可
種別
C#12
材質
PP
寸法(mm)
(アミ目)側面5×7
高さ(mm)
(ネスティング)125
有効内寸(mm)
494×279×75
外寸(mm)
576×319×98
内寸(mm)
510×295×83
フタ
なし
底形状
格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
5.54(565)
ネスティング高さ(mm)
25
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質
PP
フタの有無
なし
有効内寸(mm)
495×280×75
外寸(mm)
577×320×98
内寸(mm)
511×295×83
フタ
なし
スタッキング高さ(mm)
90
ネスティング高さ(mm)
25
圧縮荷重(N[kgf])
4900[500]
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
ネスティング
可
スタッキング
可
フタの有無
別売
タイプ
ベタ目
材質
PP
内寸(mm)
543×343×131
底形状
格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
18.52(1890)
ネスティング高さ(mm)
71
適合カード差し
16-2型(ワンタッチ式)
タイプ
スタッキング可
適合
(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
材質
PP
有効内寸(mm)
520×334×110
内寸(mm)
534×348×120
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
嵌合商品
サンボックス 54
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプ
スタッキング可
材質
PP
有効内寸(mm)
628×400×94
外寸(mm)
674×446×110
内寸(mm)
636×408×102
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
17640[1800]
コンテナ種類
メッシュ
1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。
1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg)
50
質量(kg)
9.3
荷台寸法(高さ)(mm)
890
荷台寸法(長さ)(mm)
(内寸)600
荷台寸法(幅)(mm)
(内寸)320
タイヤタイプ
14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤ幅(mm)
550
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
スタッキング
可
フタの有無
別売
タイプ
ベタ目
材質
PP
有効内寸(mm)
443×275×80
内寸(mm)
459×291×90
底形状
TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
13.93(1420)
ネスティング高さ(mm)
55
適合カード差し
109型(ワンタッチ式)
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプ
スタッキング可
材質
PP
有効内寸(mm)
582×392×120
外寸(mm)
630×440×136
内寸(mm)
589×399×130
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
26550[2710]
コンテナ種類
メッシュ
材質
ポリエチレン
コンテナ種類
メッシュ
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
材質
PP
フタの有無
なし
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング
可
タイプ
ベタ目
材質
PP
質量(kg)
0.36
内寸(mm)
250×190×97
底形状
格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
7.55(770)
ネスティング高さ(mm)
38
適合カード差し
-
適合
(嵌合)サンテナーB#37シリーズ、SNコンテナーC#37FU
材質
PP
フタ
なし
底形状
格子網目
コンテナ種類
メッシュ
嵌合商品
SNコンテナー C#37FU
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタ
なし
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質
PP
フタの有無
なし
仕様
(底面水抜き穴)無し
有効内寸(mm)
394×254×66
外寸(mm)
448×294×82
内寸(mm)
408×266×80
フタ
なし
スタッキング高さ(mm)
68
ネスティング高さ(mm)
38
圧縮荷重(N[kgf])
3130[320]
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
ネスティング
可