- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 収納ケース 折りたたみのおすすめ人気ランキング
収納ケース 折りたたみのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新337件の「収納ケース 折りたたみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り畳み BOX」、「cd収納ボックス」、「折りたたみ収納ボックス」などの商品も取り扱っております。
スナップボタンを留めるだけのかんたん組み立てBOXです。
メディアだけでなくパソコン周りのアクセサリなどなんでも収納できます。
耐久性に優れた硬質ペーパーを使用しています。
収納物がひと目でわかるネームホルダー付きです。
材質
硬質ペーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:210×275×150(折りたたみ時はH30)。内寸:195×250×145
収納の目安
CD:38枚(CDプラケース厚さ10mm)。DVD:17枚(DVDトールケース厚さ14mm)。BD:19枚(ブルーレイケース厚さ12.5mm)。不織布ケース:116枚(メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合)
質量(g)
410
対応メディア
Blu-ray、DVD、CD
取扱説明書
なし
スナップボタンを留めるだけのかんたん組み立てBOXです。
メディアだけでなくパソコン周りのアクセサリなどなんでも収納できます。
耐久性に優れた硬質ペーパーを使用しています。
収納物がひと目でわかるネームホルダー付きです。
材質
硬質ペーパー
質量(g)
346
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:165×275×150(折りたたみ時はH30)。内寸:150×250×145
対応メディア
Blu-ray、DVD、CD
取扱説明書
なし
収納の目安
CD:30枚(CDプラケース厚さ10mm)、58枚(CDプラケース厚さ5mm)。DVD:10枚(DVDトールケース厚さ14mm)。BD:10枚(ブルーレイケース厚さ12.5mm)。不織布ケース:80枚(メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合)
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
積み重ねたままでも出し入れらくらく。従来のフタ付き収納は、一番下のケースに入れたものを取り出すのが大変でした。フロックなら、フタが正面開閉式なので積み重ねたままでもらくに出し入れすることができます。
開いたまま止まる。4段開閉のフタ。従来の引出し収納は、開閉するとき十分なスペースがないとだめでした。フロックなら、フタを折りたためるので狭いスペースでもらくに開閉ができます。
アクティブキャスター取付可能(別売)。
用途オープンボックス、収納ストッカー、保管ボックス、スタッキングボックスとして。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×460×310
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×336×280
材質
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
3
内容物をホコリから守るフタ付きのおりたたみコンテナです。フタ付きなので、車内で使う場合も衝撃によって収納物が飛び出す危険性がなく、安心してお使いいただけます。
側面がメッシュタイプではなく、フタも付いているため、縦・横からの荷物に強く、3段まで積み重ねることができます。また、底面を支えている長手面を金属シャフトで強化し、底抜けを防ぎます。
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂
衣類や日用品、食料品などを収納できる折りたたみボックス。使わないときはコンパクトに折りたためます。
材質
本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
サイズ
A4
『取っ手付き折りたたみ収納ボックス』は、使わないときはコンパクトに折りたため、必要なときにサッと広げて使える収納ボックスです。大容量の約20リットルで、耐荷重は約50キロまで対応しています。衣服や雑貨、小物などを整理整頓できます。軽量で取っ手付きなので持ち運びもスムーズです。カラーはグレーです。使用時サイズは約W39×D26×H29cmで、収納時サイズは約W38×D25×H6cmなので、収納時のスペースにも困りません。
用途衣服や雑貨、小物などの整理整頓に。
色
グレー
容量(L)
約20
耐荷重(kg)
約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:約39×26×29、収納時:約38×25×6
1箱
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
アップルペンシルを収納して、ペンスタンドにしたり、キャップも収納できるiPad 10.2インチ(第7世代 2019年モデル)対応ケースです。フラップ部分を折りたたむことで、ネット閲覧モード・タイピングモードの2パターンでiPadを立て掛けることができ、快適な画面操作をすることができます。また、カバーを閉じるとスリープモードに、カバーを開くと自動でスリープから復帰できるオートスリープに対応しているため、必要な時にカバーを開いてすぐiPadの操作が可能、無駄な電力消費を抑えることができます。
質量(g)
約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【対応ペン】9×9×150
保証期間
2年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
工具不要で組み立ても折りたたみも簡単
引き出し前面に取っ手付きの3段タイプ
使わない時はたたんで収納
不織布なので通気性が良く、小物整理に最適
軽くて持ち運びも楽
用途収納ボックスとして。組み立て簡単/3段/不織布ケース/不織布/ケース/小物ケース/小物/チェスト/タンス/棚/引き出し/引出し/ボックス/収納/衣類/洋服/たんす/おもちゃ/クローゼット/押入れ/押し入れ/寝室/子ども部屋/キッズ/シンプル/隙間収納/コンパクト/折りたたみ/軽量/軽い
材質
本体:不織布、芯材:厚紙
質量(kg)
1.6
耐荷重(kg)
1段あたり:1、全体:3
組立時間
約10-20分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
28.5×21×58
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×19×17
前後左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用できる押入れラック。
2個並べると、ちょうど折りたたんだ布団が収まるサイズ。
脚部プッシュ式で8段階の高さ調整が可能。幅方向は自由に伸縮でき、内部ストッパー機能で抜け落ちも防止。
棚板の穴に脚をはめ込む仕組みで、2段にしてもズレずに安心して積重ねが可能。
棚板は通気を配慮した通気口デザイン。工具不要の簡単組立。
用途押し入れスペースを有効活用。布団や衣類ケースの収納スペース確保に。伸縮、積み重ねできる、押し入れ、ラック、押入れ棚、整理棚、折りたたみできる、コンパクト。、
材質
本体・棚板・脚部ベース:ポリプロピレン、パイプ:スチール
質量(kg)
4.6
色
ライトグレー
形式
組立式
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
810~930×370×470~730
組立時間
約5-10分
内寸(幅W×高さH)(mm)
棚下:715~835×430/475/510/550/590/625/660/695
棚板幅(mm)
(大2枚)250、(小2枚)15
1セット(2台)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.32
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
1016
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
341
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1550
積載荷重(kg)
10
耐荷重(kg)
【積上】50
使用時寸法(mm)
【外寸】525×360×295(H)、【内寸】485×320×280(H)mm
折りたたみ寸法(mm)
525×360×68(H)
【20L 40L 50L 75L】
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無
一体型
材質
ポリプロピレン
ベッド下収納などのちょっとした空きスペースを有効活用できる、浅型の収納ケースです。浅型窓付き収納ケースの特徴。収納した中身が一目分かる、小さな窓付き。使いたいときにスムーズに取り出せます。ファスナー付きでほこりをしっかりガード。ファスナー仕様で簡単に開閉できます。落ち着いグレーの収納ケースは高さ約13cmで、ベッド下などのすき間に収まるサイズです。収納ケースの側面には取っ手付き。持ち運びしやすく、取り出しやすくなっています。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。必要な時だけサッと広げて使用可能。通気性が良く、サラッとした肌触りのグレーのファブリック素材を使用。ツイードのような表情のある質感の生地で、インテリアに馴染んでおしゃれに収納できます。タオルやシーツなどの寝具、オフシーズンの物などの収納にぴったり。クローゼット上やベッド下などのすき間に収納するのに最適です。別売のベッド下収納ラック(BSB-8020シリーズ)にぴったり2個収まるサイズ。一緒にお使いいただくと、更に収納力や取り出しやすさがUPします。
幅(mm)
460
質量(kg)
1.3
色
GY
高さ(mm)
130
奥行(mm)
380
1セット
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
側面2面が透明なので積み重ね時に内容物の概容がつかめます。
フタの有無
なし
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
348
外寸法・高さ(mm)
240
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)
474
有効内寸法・奥行(mm)
449
有効内寸法・高さ(mm)
230
有効内寸法・幅(mm)
324
【SLOWER】。インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】。コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。【インドア/アウトドアに】。昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。
材質
ポリプロピレン
積載荷重(kg)
5
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
軽量・薄型なので、折りたたんだ際の省スペース化、持ち運びやすさを実現しました。
フタの有無
なし
材質
PP
耐荷重(kg)
10
外寸法・幅(mm)
530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
336
有効内寸法・幅(mm)
493
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493