収納式ポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
204件の「収納式ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車止め ポール 上下 式」、「埋め込み ポール」、「上下式 バリカー」などの商品も取り扱っております。
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm) 2.0 仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/ステンレス製 寸法(mm) Φ48.6×t1.5 H710 仕上 ヘアライン
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。 従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、 車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。 また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。 バリアフリー対応型です。
シリーズ BEXシリーズ 材質/仕上 ステンレス、ヘアライン タイプ 埋没式 埋め込み深さ(mm) 823
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等 寸法(Φmm) 76.3 仕様 25mm南京錠付 質量(kg) 8.1 仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状 カギ付(南京錠25mm) 地上高さ(mm) 700
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/スチール製 寸法(mm) Φ48.6×t2.3 H710 タイプ 上下式
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クサリの出入音が静かなタイプ ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等 寸法(Φmm) 76.3、(ステンレスクサリ)5 仕様 クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付 質量(kg) 9.7 仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

使わない時は、地中に埋め込んで収納することが可能。 従来品に比べて、収納時の床面との段差が格段に少なく、 車椅子などの通行にもストレスを感じることがありません。 また、雪の多い寒冷地では、除雪時の妨げにならないことも大きなメリットです。 バリアフリー対応型です。
シリーズ BEXシリーズ 材質/仕上 ステンレス、ヘアライン タイプ 埋没式 埋め込み深さ(mm) 823
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 寸法(mm) Φ76.3×t2.0 H700 仕上 ヘアライン 材質 支柱/ステンレス製
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クサリの出入音が静かなタイプ 収納時にフルフラットになるバリアフリー仕様。 収納時に段差が少ないので、車イスやベビーカーなどの通過がスムーズにできます。
寸法(Φmm) 76.3、(ステンレスクサリ)5 仕様 クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付 質量(kg) 11.4 仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

駐車場の出入口に最適な上下収納式です。支柱本体には、本体収納時用のロック機構が付いています。専用鍵で施錠が可能です。支柱内部に2mのステンレス製チェーンを内蔵しています。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。 質量(kg) 5.7 仕上 支柱:ヘアライン仕上 材質(支柱) SUS304 支柱径(Φmm) 48.6 地上高さ(mm) 700
1本
23,980 税込26,378
8日以内出荷

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上 ヘアーライン 材質(支柱) ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/ステンレス製 寸法(mm) Φ48.6×t1.5 H710 タイプ 上下式 仕上 ヘアライン
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院 材質 ステンレス+アルミ鋳物 仕上 #400、頭部:メタリックグレー タイプ 軽操作リフター上下式 形状 カギ付(南京錠40mm) 寸法(mm) Φ165.2(t3.0)×H650 ポール径(Φmm) 165.2
1本
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 寸法(mm) Φ114.3×t2.5 H700 仕上 ヘアライン 材質 支柱/ステンレス製
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱) スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で2役の店舗宣伝にも大活躍ののぼりポール用バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 ステンレス製 寸法(mm) Φ165.2×t3.0×350L 仕上 ヘアライン
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm) 1500 地上高さ(mm) 650 材質 スチール 質量(kg) 14.1 タイプ 固定式 ポール径(Φmm) 60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)