- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 収縮チューブ 1.5Φのおすすめ人気ランキング
収縮チューブ 1.5Φのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新151件の「収縮チューブ 1.5Φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し竿収縮チューブ」、「収縮チューブ 15Φ」、「ヒシチューブ 透明」などの商品も取り扱っております。
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質
ポリオレフィン樹脂
比率
2:1
耐電圧
600V
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
長さ(m)
1
特性
絶縁
セット内容
7サイズ各1本
耐電圧
600V
収縮前内径(Φmm)
1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
110
比率
2:1
RoHS指令対応証明書
(0.3MB)
1セット(7本)
¥679
税込¥747
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。
RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)
2
材質
ポリオレフィン
収縮開始温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質
ポリオレフィン
関連資料
製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質
架橋ポリオレフィン
長さ(m)
1
色
透明
伸び(%)
(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)
1014以上
連続使用温度(℃)
-55~105
引張強度(MPa)
(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度
(推奨)90℃以上
収縮率(%)
(縦方向)±5
特性
柔軟性、絶縁
絶縁耐力
25kV/mm以上
収縮率
2:1以上
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。
標準色は【黒・白】の2色です。
収縮率は2:1となります。
こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など
仕様
銅腐食性:腐食なし
材質
ポリオレフィン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~125
規格
UL224 VW-1 600V、No:E314714
伸び(%)
>400
収縮開始温度(℃)
70(最低完全収縮温度100)
引張強度(MPa)
>14
収縮率(%)
軸方向:0±5
偏心
>30%
関連資料
カタログ資料(0.28MB) RoHS証明書(0.12MB)
収縮率
2:1
抵抗値(Ω)
>1014.cm
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
色
透明
材質
フッ化ビニリデン樹脂
全長(mm)
500
使用温度範囲(℃)
-55~150
収縮温度
135℃
収縮率
2:1
UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に
長さ(mm)
140
使用可能温度範囲
-45~125℃
材質
難燃性ポリオレフィン
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
各種パイプ類の防食、電食防止
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
5
仕様
【燃焼性】可燃
適合規格
住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造
一層
耐電圧
AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
200%以上
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1016以上
連続使用温度(℃)
-55~105
収縮開始温度(℃)
75
収縮完了温度(℃)
115
難燃性
可燃
引張強度(MPa)
10.4以上
収縮温度
115℃以上
収縮率(%)
内径収縮率/40%以上。長さ変化率/-15%以上
吸水率(%)
0.10以下(23℃×24時間)
比率
2:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
材質
架橋ポリオレフィン
長さ(m)
1
色
黒
伸び(%)
(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)
1014以上
連続使用温度(℃)
-55~105
引張強度(MPa)
(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度
(推奨)90℃以上
収縮率(%)
(縦方向)±5
特性
柔軟性、絶縁
絶縁耐力
25kV/mm以上
収縮率
2:1以上
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)
1
色
赤
材質
ポリオレフィン
連続使用温度(℃)
-55~125
特性
難燃性
収縮率
2:1
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
特性
柔軟性、難燃性
耐電圧
600V
収縮率
50%(120℃加熱時)
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-55~135
定格電圧(V)
600
収縮率(%)
50
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
1
色
黄
連続使用温度(℃)
-55~125
特性
難燃性
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
1
色
灰
連続使用温度(℃)
-55~125
特性
難燃性