- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 収縮チューブ 10mmのおすすめ人気ランキング
収縮チューブ 10mmのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新364件の「収縮チューブ 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱収縮チューブ 10mm」、「ヒート シュリンク チューブ」、「熱収縮チューブ ヒシチューブ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質
ポリオレフィン樹脂
比率
2:1
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ)
収縮前10.5±0.4mm。収縮後6.0mm
長さ(m)
1
収縮開始温度(℃)
75
収縮完了温度(℃)
115
比率
約2:1
連続使用温度(℃)
-30~125
特性
絶縁
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。
RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)
2
材質
ポリオレフィン
収縮開始温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,680
税込¥2,948
当日出荷
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
比較的低温で収縮するので作業が容易です。
環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。
RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁
特性
絶縁
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)
1
色
赤
材質
ポリオレフィン
連続使用温度(℃)
-55~125
特性
難燃性
収縮率
2:1
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質
ポリオレフィン
関連資料
製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
使用温度範囲(℃)
55~125
収縮温度
70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.2MB)
収縮比
2:1
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
特性
柔軟性、難燃性
耐電圧
600V
収縮率
50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
耐電圧
600V
特性
柔軟性、難燃性
収縮率
50%(120℃加熱時)
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
長さ(m)
1
特性
絶縁
セット内容
7サイズ各1本
収縮前内径(Φmm)
1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
110
比率
2:1
RoHS指令対応
(0.3MB)
1セット(7本)
¥679
税込¥747
当日出荷
長さ(m)
1
材質
ポリオレフィン
収縮温度
115℃
材質
硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)
100
色
黒(つや有)
厚さ(mm)
0.08
耐電圧
650V
耐熱温度(℃)
-15~105
耐用寿命
約半年
収縮率(%)
50
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁