- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用ライト
- 取り付けバンドのおすすめ人気ランキング
取り付けバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,372件の「取り付けバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電柱 ステンレスバンド」、「ラチェット バンド」、「ポールバンド」などの商品も取り扱っております。
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
適合機種
ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200
取付径(Φmm)
19.0~22.8
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
締め付け強度を調整できます
用途電柱やその他配管や柱に取り付けたいときに便利なバンドです
材質
ステンレス
寸法(幅W×長さL)(mm)
10×1200
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様
取付バンドユニバーサルタイプ対応パイプ径(mm)Φ18.0~40.0ラピッドシリーズ/リフレックスオート(TL-LD570-R)/TL-LD170/TL-LD150/TL-LD130/SL-LD210/TL-LD260F/TL-AU200
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。
バンド幅(mm)
14.2
材質
(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質
SUS304
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格
器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/98[10]
Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質
SUS316
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.25
色
白銅
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合機種
ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200
色
ブラック
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
締付金具付
材質
ステンレス
適合機種
ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200
取付径(Φmm)
23.5~27.2
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
適合機種
TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200
取付径(Φmm)
15.5~16.5
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
材質
(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
後方の安全確認の必須アイテム。ワイドアングル(広角)のリフレクター。
材質
本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂
寸法(mm)
(径×奥行)45×30
色
ブラック
質量(g)
10
取付可能寸法(mm)
シートポスト:Φ23.5~Φ27.2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
パイプの途中に他の部品やパイプなどを任意の角度で固定できる自在連結金具。
材質
電気亜鉛メッキ鉄板
適合機種
ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200
取付径(Φmm)
26.5~30.2
1個
¥239
税込¥263
10日以内出荷
ランプブラケットがついていないフロントフォークにかしこいランプを取り付ける時に使用。
適合
SKL083、SKL079,SKL080
適合サイズ(Φmm)
フロントフォーク脚径:18~22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷