取り出しチーズのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「取り出しチーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水取り出しチーズ」、「取出し継手」、「下水 支管」などの商品も取り扱っております。
配管を切断せずに枝配管ができます。 排水通気等の増設に最適です。 パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。 従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質 PVC 付属品 ステンレスバンド×2 半透明
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カクダイ取付チーズ
呼100本管に呼75取付管を接続する際に便利です。固定用番線付き
材質 PVC
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用 形状 チーズ 型番 70995 アズワン品番 64-5112-50
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 寸法t(mm) 5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 材質(パッキン) SBR
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管を切断せずに枝配管ができます。 食洗機の排水取出継手に便利です。 耐熱仕様です。
材質 耐熱PVC 付属品 ステンレスバンド×2 ブラウン 寸法 50×20(25) 寸法L(mm) 94 寸法H(mm) 69 寸法d(Φmm) 26(32)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。 仕様 (主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続 材質 PVC 全長(mm) 225~305 呼び (主管)75×(枝管)50
1個
3,288 税込3,617
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下水道用支管です。
用途下水道ヒューム管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 材質(パッキン) SBR
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下水道用自在支管です。
用途下水道塩ビ管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 寸法t(mm) 5 材質(パッキン) SBR
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 PVC 形状 チーズ タイプ VU 種類 塩ビ管用継手 規格 AS38 使用流体 排水 公差(mm) ±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品 防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付 適合 DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G 使用方法 別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。 グレー
1個
779 税込857
当日出荷

下水道用自在支管です。
用途下水道ヒューム管用継手 形状 下水継手 材質(本体) PVC 寸法t(mm) 5 材質(パッキン) SBR
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品 角型用スペーサー 適合 丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G 使用方法 雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。 グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 チーズ
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数 不等(4/6) ドリル径(Φmm) 6 有効切断能力(mm) 3.2 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)