取付ブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
3,279件の「取付ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取付ステー」、「レール取付金具」、「レール取付ブラケット」などの商品も取り扱っております。
表面処理 亜鉛メッキ 付属品 ワッシャ1枚、止め輪1枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーシリーズ用 L金具
積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具
材質 SPCC
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
829 税込912
当日出荷

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm) 8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品 ボルト・ナット・ワッシャー 材質 フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト) ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
495 税込545
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
材質 ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM) 表面仕上げ バレル研磨 付属品 ナット・ワッシャー
1個
434 税込477
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじ M6皿小ネジ小頭 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 61 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷

アロー(シュナイダーエレクトリック)ミニッコ66用L金具
対応機種 ASS、ASSC、ASSE、ASST、ASSX 材質 SPCC 色調 アイボリー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm) 22 塗装色 チェックバルブ なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 51 仕上 電解研磨 取付ねじ M6皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品 ボルト・ナット・ワッシャー 材質 フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト) ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨 タキゲンコード 11310
1個
608 税込669
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。 ●受け型ブラケット(長丸部分)付です。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)