- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 取付板のおすすめ人気ランキング
取付板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新4,959件の「取付板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機器取付木板」、「配電盤板」、「自在板」などの商品も取り扱っております。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
寸法t(mm)
15
材質
木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
付属品
丸木ねじ付、通線用ノック×4ヶ
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
タテ長。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート。ポール等に固定できるバンド通し穴付
材質
ABS
色
ベージュ
サイズ(mm)
350×30×950
アズワン品番
64-2282-78
取付穴ピッチ(mm)
3.5
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌々日出荷
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)
鋼板
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚(本体)(mm)
1.6
材質
鉄t2.3
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
30
外形寸法W(mm)
480
材質
ABS
寸法(mm)
420×30×500
色
ベージュ
アズワン品番
64-2282-76
取付穴ピッチ(mm)
3.5
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様
低圧変流器有り
付属品
丸木ねじ付
材質
自己消火性樹脂製
種類
タテ長
寸法H(mm)
30
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
420
寸法B2(mm)
360
寸法B1(mm)
420
材質
ABS
寸法(mm)
220×25×360
色
ベージュ
アズワン品番
64-2282-73
取付穴ピッチ(mm)
3.5
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質
ACS樹脂
色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。
(BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22)
計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。
材質
自己消火性樹脂製
付属品
丸木ねじ付
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品
金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット
セット内容
木板、取付金具
材質
パーティクルボード
質量(kg)
3
外形寸法(mm)
450×526
寸法H(mm)
533
表面処理
方眼目盛付き
寸法W(mm)
490
塗装色
取付金具:N-1(3分ツヤ)
適応
適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
¥7,998
税込¥8,798
21日以内出荷