- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 取出し継手のおすすめ人気ランキング
取出し継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新4,199件の「取出し継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取出しソケット」、「ユニット取出し金具 20」、「挟み込み 継手」などの商品も取り扱っております。
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボなし
材質
青銅
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様
タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質
ステンレス
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ
部品
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質
PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
半透明
●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品
材質
ポリエチレン(PE)
タイプ
部品
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様
挟込範囲:~31
適合
受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質
青銅
ローリータンク用両ネジニップルです。
用途スリースバルブなどの取付に
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:(エチレンプロピレンジエンゴム)
タイプ
部品
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。
仕様
(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続
材質
PVC
全長(mm)
225~305
呼び
(主管)75×(枝管)50
タンク上面管座および側面に取り付けます。
ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質
本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)
タイプ
部品
配管を切断せずに枝配管ができます。
食洗機の排水取出継手に便利です。
耐熱仕様です。
材質
耐熱PVC
付属品
ステンレスバンド×2
色
ブラウン
寸法
50×20(25)
寸法L(mm)
94
寸法H(mm)
69
寸法d(Φmm)
26(32)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
青銅
仕様
ビス・パッキン付
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
材質
黄銅製クロームメッキ
呼100本管に呼75取付管を接続する際に便利です。固定用番線付き
材質
PVC
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
下水道用支管です。
用途下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法t(mm)
5
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
使用流体
排水
寸法l'(mm)
20
排水器具増設時に既設管(VU100)からVU75を分岐させるのに便利です。95mmホルソーにて穿孔、高粘度遅乾性接着剤をご使用ください。
用途屋外排水用
形状
チーズ
型番
70995
アズワン品番
64-5112-50
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷