- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 取手付トレーのおすすめ人気ランキング
取手付トレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「取手付トレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「おかもち」、「ツールトレイ」、「ステンレス 取っ手付きバット」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利な工具トレーです。使わない時は重ねて保管できますので場所を取りません。
用途工具の収納
材質
PP
幅(mm)
500
色
ブラック
高さ(mm)
230
質量(g)
960
奥行(mm)
327
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
商品タイプ
バット
材質
ハンドルシリコン樹脂
耐熱温度(℃)
220
商品タイプ
バット
ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。同社50Lオリコンでは6個、30~40Lオリコンでは4個入ります。
用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。
材質
ポリエチレン(PE)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
304.5×217.5×96
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
323.5×236.5×98
亜鉛メッキ済のスチール製のため、さびにくくて丈夫です。
廃油の受け皿のほかに、パーツトレーとしての使用も可能です。
取っ手がついていて持ち運びにも便利です。
用途廃油の受け皿や工具入れとして
材質
スチール(亜鉛メッキ)
危険物の類別
非危険物
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
バット
オールスチール製。つなぎめのない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配なし。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。
材質/仕上
スチール製(亜鉛メッキ)
縁に目盛り(ミリ・インチ)付きで簡易測定ができます。空箱時に積み重ねることができ保管時にスペースを取りません。アルミハンドルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びができます。Allitプラスチックボックス(456300~456309)(別売)を入れて使用することができます。
用途工具や小物などの収納・持ち運びに。
トラスコ品番
249-3822
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミ
色
イエロー
耐荷重(kg)
4.5
外寸(mm)
395×290×215
内寸(mm)
325×100×110
高さ外寸(mm)
215
外寸法・奥行(mm)
290
外寸法・間口(mm)
395
有効内寸法・間口(mm)
325
有効内寸法・奥行(mm)
98
有効内寸法・高さ(mm)
110
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
便利な取手付です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール製
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体が樹脂ボディーで軽く、取っ手部分はアルミ製で出来ており、とても使い勝手が良く車載でも、工場内での移動作業にも便利です。
トラスコ品番
439-2728
材質
本体:樹脂、ハンドル:アルミ
色
ブルー
質量(g)
710
本体サイズ(mm)
H215×W396×D294
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
食材別の色分け管理に便利なカラーシリーズ。食材別の色分け管理ができます。特殊焼付塗装により食器洗浄機にも対応。ハンドル:6~10枚取/130×30 12~21枚取/100×30
材質
18-8ステンレス
商品タイプ
バット
ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!
スタッキング:二段重ね出来ます。
ネスティング:180°回転すると中に収納できます。
便利な収納ポケット配置。
SB-465と積み重ね出来ます。
高耐衝撃性コーポリマー使用。
仕様
小分け収納スペース6か所(最長約400mmの物を収納できます)
形状
角型
質量(kg)
0.97
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
465×300×170
取手
あり
スタッキング
可(2段)
オールスチール製。継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。使わないときは重ねて保管できます。表面亜鉛メッキ処理鋼板使用で防錆効果は抜群です。
材質/仕上
スチール製(亜鉛メッキ)
枠には芯金が入っているので強度があります。持ちやすい取手付です。絞り加工による成型の為、継ぎ目がなく頑丈なつくりです。
用途部品の管理・収納。
材質
スチール(表面処理:粉体塗装)
全取手プラスチック部一体成型により自動食器洗い機を使用しても壊れにくい仕様です。フタは角バット用と兼用です。
材質
SUS304
材質(取手)
ポリプロピレン樹脂(耐熱温度110℃、耐冷温度-10℃)
エスコ品番
EA505RC-1
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
476×228×230
質量(kg)
1.44
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷