受信機 P型1級のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
85件の「受信機 P型1級」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火災報知器 押しボタンカバー」、「ガス火災警報器」、「便器・便座」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)シンプルP-1受信機露出型
オイスターグレー 種類 P型1級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 500×370×80 国家検定合格番号 受第26~14号
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)P型1級副受信機
オイスターグレー 種類 P型1級用副受信機
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,198,000 税込1,317,800
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用の表示灯付フラット発信機
外径(Φmm) 132.4 使用環境温度(℃) -20~+70 主要材質 難燃性樹脂 色(本体) マンセル 7R4/13相当
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g) 59 使用温度範囲(℃) -10~50 定格電圧(V) DC24 表面処理 端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V) DC15~33 定格電流(mA) 100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)P型2級発信機 壁掛型
耐圧防爆機器。労検合格品 2MG1 2MG2は壁掛型 2MG1-J 2MG2-Jはスタンド型
仕様 屋内用、壁掛型、【接続受信機】1PE、F、K、M、N、Qシリーズ、2PC、D、F、H、Kシリーズ 等級 【爆発】d2G4 定格 【押ボタン】DC30V、250mA、【表示灯】AC/DC24V、9mA 番号 【防爆型式】第T26686号
1台
239,800 税込263,780
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様 接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー タイプ 壁掛型 種類 露出 電源(V) (主電源)AC100±10%、50/60Hz 主要材質 鋼板 t1.2 時間 公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 消費電力(VA) 33 使用環境温度(℃) 0~+40 型式検定番号 受第17~1号 接続台数 副受信機:1台 PSC型
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)FR P型1級発信機 埋込屋内型
仕様 確認灯:点灯時赤色、アドレス:アドレス設定機にて1~255まで設定可能、接続受信機:FR R型受信機、接続数:伝送線1系統あたり255個接続可能 材質 カバー:ASA樹脂、ボディ:ABS樹脂 カバー:レッド、ボディ:クールホワイト 質量(g) 110 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) 28 消費電流(mA) 5(監視時300μA) 適合電線径(Φmm) 0.9 1.2 Cu単線専用
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷

感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 2種・3種 その他 【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP07/0 /FAS2用中継器:LF04-0-RIL【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く 定格電圧(V) DC24 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 【L-C間】45【P-C間】45 鑑定型式番号 感第2020~9号 主材質 難燃性樹脂 適合ボックス JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時 関連資料 ※商品詳細図面(0.03MB) 適合ベース CX3B-002・B3-J
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1複合受信機 埋込型
オイスターグレー 種類 P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 550×450×64.6 国家検定合格番号 受第26~14号
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感度補正機能付・予防保全表示機能付
用途1種 その他 【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】R型感知器中継器:1LRK・LK01・LK05/R型火報中継器:LRFE1・LF02【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM 定格電圧(V) DC24 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 【L-C間】65 鑑定型式番号 感第2020~15号 主材質 難燃性樹脂 適合ボックス JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・/中形四角丸孔カバー・/大型四角コンクリートボックス深さ75埋込時 関連資料 ※商品詳細図面(0.03MB) 適合ベース CX2B-001・B2-C
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シンプルP-2受信機内器
オイスターグレー 種類 P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 400×280×39.8 国家検定合格番号 受第24~6号
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P型1級 縦型・横型兼用 屋外型
適合 【受信機】1PM・1PV・1PZシリーズ 保護等級 IPX3相当 使用環境温度(℃) -10~+50 色(本体) 日塗工 J25-90A 3分ツヤ白色 主材質 鋼板t1.2
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

屋内・屋外兼用のフラット発信機
外径(Φmm) 140 使用環境温度(℃) -20~+70 主要材質 難燃性樹脂 色(本体) マンセル 7R4/13相当
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示灯フラット発信機(P型1級)セットプレート
用途横型兼用 主要材質 SPCC(t1.2) 色(本体) 日塗工J25-90A3分ツヤ(白色)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 防水型 2種 その他 【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ/。P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く 定格電圧(V) DC24 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 【L-C間】65【P-C間】50 鑑定型式番号 感第2019~24号 主材質 難燃性樹脂 適合ボックス JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー 関連資料 ※商品詳細図面(0.03MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

用途熱感知器 感知方式 熱式 適合 (ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付 露出 質量(g) 100 種類 差動式 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC30 電流(mA) 100 型式検定番号 感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷