- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- 受話音量増幅器のおすすめ人気ランキング
受話音量増幅器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「受話音量増幅器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話音量増幅器」、「電話拡声器」、「電話 音量」などの商品も取り扱っております。
通話音量を、最大30db増幅します
自動で電源をオフにする自動電源オフ機能付き
工事不要でカンタン取り付け!(受話器がモジュラー式で外せる機種のみ)
仕様
4極4芯対応
付属品
4極4芯ケーブル(約16cm)
電源
単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×89×26(突起部含まず)
機能
自動電源オフ機能
音量(dB)
(アンプレベル)最大30
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
受話音量最大約30倍。バンドで簡単取付。持ち上げればオン、置けばオフ。
付属品
パッド
材質
本体/ABS樹脂、固定バンド/ポリウレタン、集音カップ/ゴム、パッド/EVA
寸法(mm)
50×50×30
質量(g)
35
使用電池
単5形乾電池2個(別売)
電池寿命
1日30分使用で約1ヶ月
アズワン品番
64-4013-14
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
受話器にマジックテープで留めるだけの簡単取り付け。
固定電話や公衆電話にセットできます。
無段階の音量調節機能。
質量(g)
40
電源
単5乾電池×1個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×27×47
松吉医科器械コード
24-2425-00
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器
仕様
4極4芯
付属品
4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約53×89×26(突起部を除く)
対応
4極4芯
騒音値(dB)
最大40
使用電源
単4形アルカリ乾電池×2(別売)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます
LEDランプのみでも使用可能
壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様
6極2芯対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず)
音量(dB)
(ベル音レベル)約90
1個
¥2,468
税込¥2,715
当日出荷
寸法(mm)
66(W)×93(D)×53(H)
電源
単3電池×2本(別売)
アズワン品番
64-2259-52
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌々日出荷
電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。
壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。
使用している電話機に接続するだけの簡単接続。
視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
コネクタ形状
6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック)
ケーブル長(m)
約0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約y56.7×92.7×31(本体のみ)
保証期間
お買い上げ日より6ヶ月
光度(mcd)
(フラッシュLED)最大約300
音量(dB)
(ベル音)95±5
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
電源(V)
AC100
発光色
黄
トラスコ品番
114-1029
材質
グローブ:アクリル、ボディー:ABS
幅(mm)
112
高さ(mm)
90.5
質量(g)
290
奥行(mm)
72
消費電力(W)
0.33
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)
約1.1
定格出力(W)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×150×70
入力
回路:77.5mV 600Ω
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
音量調節器
音圧レベル(dB)
88(1m/1W時)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類
工作キット
周波数特性
70Hz~40kHz(-3dB)
基板寸法(mm)
20×26
調整方法
(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整
消費電流(mA)
0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)
電源電圧(V)
DC3~20
利得(dB)
40(1kHz,DC15V時)
定格入力
5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。
遠目や全方向からでも着信を確認できる、大型のスタンドタイプ。
使用している電話機に接続するだけの簡単接続。
目に優しい青色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる3パターンのお知らせ方法。
付属品
6極2芯電話機コード(約0.5m)
コネクタ形状
6極2芯(ジャック)×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約75×148.2×75
保証期間
お買い上げ日より6ヶ月
光度(mcd)
(フラッシュLED)最大約300
音量(dB)
(ベル音)90±7
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
インピーダンス
(定格)3.3kΩ、10kΩ
スピーカー
12cmコーン型
音圧レベル(dB)
(出力)91dB(1W/1m)
周波数特性
200Hz~18kHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×195×101
仕上
ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
XP60とXP700のセットです。
セット内容
XP60とXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP60:約69、XP700:約85
センサー寸法(mm)
Φ38×21(D)
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
電池寿命
XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP60:屋内、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
耳に当てるだけで使いやすいマイクレシーバーです。胸ポケットに入る薄型タイプで持ち運びに便利。
質量(g)
65
電源
単4乾電池×1コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×16×130
松吉医科器械コード
24-3586-00
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品
充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書
質量(g)
集音器:約90、充電台:約203
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約171.2×43.3×100.8
電池
内蔵リチウムイオン充電式電池
入力端子
ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1
充電時間(時間)
約3
スピーカー
9×25mm×2
入力電源
USBマイクロタイプB DC5V
スピーカー出力(mW)
500+500
電池使用時間(時間)
集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
利得(dB)
42
イヤホン形状
首掛け式
てぶらスピーカーホン「てもたん」なら、受話器を持たずに会話ができるから安心便利。お料理中など手が離せない時はもちろん、万が一怪しい電話に出てしまった時も、受話器ごしに耳元で声を聞かず、スピーカーから声が聞こえるので、冷静に対応が出来ます。あらかじめ「防犯機能」が設定されているので、手間なく簡単に迷惑電話を撃退できます。本体メモリーにたっぷり120分録音できる「自動通話録音」だから怪しい電話は後から聞き直す事ができます。また、通話途中にメッセージを流して電話が切れる「迷惑ストップボタン」心配な時は家族など登録先にすぐ電話できる「安心相談ボタン」を備えています。
音量調節
着信音量切替(親機てもたん共通):6段階・切
周囲の音がはっきり聴こえる高音・低音レベル調整付臨場感のある両耳イヤホンラジオスタイルで目立たない両耳イヤホン付属3サイズイヤーチップ付属ネックストラップ付属
付属品
ネックストラップ、携帯ポーチ、イヤーチップ、集音マイク付両耳イヤホン(コード長約1.2m)、保証書付取扱説明書※ 本製品は、医療機器認定を取得した補聴器ではありません。
質量(g)
26(乾電池含まず)
電源
DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×70×14(突起物含まず)
使用距離範囲(m)
3~5
音圧レベル(dB)
96±3
インピーダンス(Ω)
16
イヤホン形状
カナル型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷