口腔鏡のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
102件の「口腔鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「歯鏡」、「口腔 ミラー」、「小型 鏡」などの商品も取り扱っております。
口腔内視鏡セットLEDライト付き 三五インターナショナルランキング1位
歯科医のテクニックを使って、専用のスケーラーで歯ブラシやフロスだけで落とせない日々蓄積される歯の表面の歯垢をこまめに取り除く事ができます。また、付属のライト付きミラーで口腔内を明るく照らして簡単に歯の隅々までチェックする事ができます。ご自身だけでなく、お子様やご年配の方のお口の中のチェックにご活用下さい。
1個
1,498税込1,648
当日出荷

点検鏡ライト付 シンワ測定ランキング2位
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd) ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。 暗い場所で点検個所を明るく照らします。 携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)仕様ライト付材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂光度(mcd)30000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

歯鏡(セット)丸柄 メドライフランキング3位
材質(ホルダー)真鍮/クロームメッキ、(鏡カバー<ヘッド>)ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ22×160医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000012松吉医科器械コード22-2236-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
559税込615
当日出荷

検査鏡 エンジニアランキング4位
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。 ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。 反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリアデント ミラー 広栄社ランキング5位
歯磨き後の磨き残し等のチェックができます。 歯垢染色錠2錠付き。
仕様歯垢染色錠2個付材質(ハンドル)ポリプロピレン、(ミラー)アルミ蒸着アソート(グリーン、ピンク、イエロー、ブルー)耐熱温度(℃)60
1セット
199税込219
当日出荷

見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
1本
999税込1,099
当日出荷


SK(新潟精機)LEDライト付点検鏡
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に電源単3形乾電池x2(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高速マイクロメーターにより、30,000回の音波振動を実現。添付の3種類のアタッチメントを使って、歯間のステイン落し、歯の表面の汚れ落し、そして歯ぐきのマッサージをより効果的に実現することを可能にしました。コ-ヒ-、紅茶やたばこのヤニ等の汚れ落しに効果的です。
1個
2,298税込2,528
当日出荷

フリッツメディコ歯鏡 (Φ22×155mm)
材質柄/ステンレス、鏡/ガラス全長(mm)155ミラー径(Φmm)22アズワン品番8-4616-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000009医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
743税込817
当日出荷

三五インターナショナルミラー付き歯垢クリーナー
「ラニール ミラー&クリーナー」は、ご自宅でも手軽に本格的な歯のお手入れができる、家庭用歯垢クリーナーセットです。ピックの先端は丸めてあるので安全。ミラーもハンドル部分とミラー部分の連結部が、万が一折れ曲がっても安心。曲がったままで、ミラー部分が取れて残る危険のない補強素材を使用しています。
1本
599税込659
5日以内出荷

三五インターナショナルLEDライト付き ステインエレーサー
先端のメタル入り特殊ゴムの働きで、通常のハブラシでは除去しにくいコーヒーやタバコのヤニなどの汚れが、ご家庭で簡単に落せます。こするだけなので、扱いはとても簡単。落した後もその効果は持続します。約4-5ヶ月間使用できます。
1本
749税込824
5日以内出荷


見えにくい機器の裏側、奥深い個所などを反射させて点検することができます。 伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。 握りやすいラバーグリップです。 メンテナンス、工事等の点検作業に適しています。
質量(g)90
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

滅菌済。 再利用不可。
全長(mm)160サイズ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020鏡面寸法(mm)Φ20松吉医科器械コード02-4126-03医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
6,998税込7,698
欠品中

先端から徐々に歯の間に入れて開口します。
材質ポリサルフィン寸法(mm)105×50×20質量(g)20
1個ほか
1,485税込1,634
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

滅菌済。 再利用(煮沸消毒)可。
全長(mm)160医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020鏡面寸法(mm)Φ20松吉医科器械コード02-4126-01医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
8,898税込9,788
3日以内出荷

ブラッシングだけでは取れない虫歯の原因となる食べカスや歯垢、タバコのヤニの除去に便利なツールです。口臭・口内炎の予防にも。削り出しのステンレス製です。
寸法(mm)(本体)140材質(本体)ステンレス
1本
1,088税込1,197
4日以内出荷

360度の角度に調節できるため、精密機械の検査、調整、修理に便利です。※A2-Tの457.2~114.3mm(伸縮範囲)
1個
2,598税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)