古里精機製作所 カウンターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「古里精機製作所 カウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計数器カウンター」、「カウンター 開閉」、「ラチェットカウンター」などの商品も取り扱っております。
タイプ ラチエットカウンタ 取付方式 パネル取付ねじ止め 回転方向 正回転 リセット ツマミ方式 駆動方式 機械式 駆動軸位置 計数速度 500cpm
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古里精機製作所カウンタ小型RS型
主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。
リセット方式 つまみ式 回転方向 右軸正回転 計数速度 600(cpm) 計算最大速度(回/分) 600
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g) 620 取付寸法(mm) 前後47×左右87 取付穴径(Φmm) Φ6×3カ所 リセット ツマミ 表示数字(mm) 4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。 スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。
文字寸法(mm) 3.8×5 種別 カウンター ブラック 寸法L(mm) 8.5 寸法H(mm) 45 寸法F(mm) 29 寸法D(mm) 19 寸法E(mm) 32.5 リセット方式 ツマミ 寸法M(mm) 10 寸法I(mm) 16 寸法G(mm) 37 寸法K(mm) 21 回転方向 右軸正回転
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主軸外径(Φmm) 4 最大トルク(N・m) 0.002 タイプ レボリューションカウンタ 取付方式 パネル取付ねじ止め 回転方向 正回転 駆動方式 機械式 駆動軸位置 計数速度 最大4000cpm
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古里精機製作所カウンタ中型
カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
リセット方式 つまみ式 回転方向 右軸正回転 計数速度 500(cpm) 計算最大速度(回/分) 500
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(g) 110 取付寸法(mm) 39×30×4.2 リセット方式 ワンタッチボタン式 回転方向 右軸正回転 計数速度 700(cpm) 計算最大速度(回/分) 700
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布、紙、その他あらゆる物の長さを計測するカウンターです。
リセット 押しボタン 取付寸法(mm) 62×52 取付穴径(Φmm) 4.3×4か所 表示数字(mm) 4.5×6.5 最大トルク(N・m) 0.003 質量(g) 580
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

古里精機製作所長さ計
車輪3回転で1メートルを表示します 布、紙、ビニール、鉄板などあらゆる物を計測するカウンターです
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古里精機製作所長さ計 標準型(横型)
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g) 620 仕上 ブラック 回転方向 正回転 リセット ツマミ 表示文字サイズ 4.5×6.5(mm)
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
計数範囲 9999 トラスコ品番 101-6440 質量(g) 100 取付穴径 4mm×3ヶ所 リセット方式 つまみ式 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 46×46×40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

古里精機製作所カウンター LB207-5
仕様 ●タイプ:小型●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4.0mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):4000cpm●トルク(最大):0.002N・m●重量:102g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164229 アズワン品番 67-4835-29
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷

古里精機製作所パルス発信器 SK-301
長さ計用パルス発信器 電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。 1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。
仕様 ●標準品●最小単位:1m又は1ヤード●取付け寸法:前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)●最高速度m-分:300●トルク(最大):0.01N.m●重量:600g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164252 アズワン品番 67-4835-43
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

古里精機製作所カウンター RSL207-5
仕様 ●タイプ:ロット製作品●桁数:5●主軸の位置及び回転方向:左軸正回転●リセット(0戻し):ツマミ●主軸の高さ:19mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後37X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3.8X5mm●計数速度(最大):600cpm●トルク(最大):0.049N・m●重量:108g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164251 アズワン品番 67-4835-42
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

1セット(2個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

古里精機製作所カウンター RS-40
仕様 ●タイプ:標準品●桁数:4●主軸の位置及び回転方向:右軸正回転●リセット(0戻し):押ボタン●主軸の高さ:23mm●主軸の外径:Φ4mm●取付寸法:前後39X左右30X穴径Φ4.2mm●数字の大きさ:3X4.5mm●計数速度(最大):700cpm●トルク(最大):0.039N・m●重量:110g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164248 アズワン品番 67-4835-40
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:10-4
仕様 ●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164216 アズワン品番 67-4835-17
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷