叩きのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
557件の「叩き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たたき棒 工具」、「はたき」、「叩き台」などの商品も取り扱っております。
MMフラワークリーン テラモトランキング1位
薬品を使わず摩擦による静電気で、ホコリを吸着します。付着したホコリは、軽く振ると簡単に落ちます。汚れても洗えば、元の効果がよみがえります。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン繰り返し・詰め替え対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スーパーハンドル 叩き用 小山金属工業所ランキング2位
スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。 下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
1本
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

STチゼル 土牛ランキング3位
打撃部の径が大きく、叩きやすくなっている。 すべり止めカバーグリップ付。 巾広刃なので、ハツリ作業に便利。
用途レンガ、ブロックのハツリ作業や、フロアー材、タイルのハガシ作業に。全長(mm)205
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具ランキング4位
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
1台
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

チゼルスリム SK11ランキング5位
タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
材質(刃)クロームバナジウム・ボロン鋼刃幅25全長(mm)240
1個
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

暖かみのある天然素材。ふとんにやさしいしなやかな布団たたき。ふとんやカーペットのホコリ取りに大掃除にも!
材質質量(g)約95寸法(全長)(mm)約610
1本
489税込538
6日以内出荷

八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)八角バール
八角鋼材を使用し,熱処理済みです。独自の頭部形状により、ハンマーで叩き易く、従来バールより壁際作業を楽に行えます。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
1本
1,298税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タイロッドエンドブール(叩きタイプ)が簡単に装着出来ます。
仕様M14用カラ-・メインハンドル高さ(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ内径(外径)34(44)・36(46)・38(48)・37(47)・42(52)・45(55)・48(58)・53(63)mm
1個
19,980税込21,978
5日以内出荷

角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状材質(グリップ)樹脂軸貫通あり材質(軸)特殊工具鋼
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

三木技研叩き 両刃
主な用途は石材の角付けになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド仕様柄なし
1個
18,980税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
1本
589税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本の鉄を叩き、鍛え強靭に仕上げた完全フル鍛造品です。
用途バール作業に全長(mm)800質量(kg)2.8幅(mm)約65(尾)
1本
34,980税込38,478
10日以内出荷

電気・熱の伝導性に優れている。
用途電気部品・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.90以上材質タフピッチ銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1100BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質H(加工硬化したもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
1本
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。サイドカッター付なので側面でのハガし作業ができます。
用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃(サイド刃付)材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
1本
1,898税込2,088
当日出荷

平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
材質(ロール)S45C
1台
259,800税込285,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

主婦の声から生まれた便利な機能が満載。 ふとんに付いたほこりを払えるブラシ付き。持ちやすく、すっぽ抜けを防止するグリップ。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン高さ(mm)40縦(mm)585横(mm)175
1個
549税込604
当日出荷

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398税込3,738
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材全長(mm)300タイプロングチスタガネ
1本
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ品番EA510Zセット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー質量(kg)21適合内径(Φmm)10~50適合外径(Φmm)26~110
1個
403,000税込443,300
翌日出荷