- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- ガス配管部材
- 可とう管ガス栓のおすすめ人気ランキング
可とう管ガス栓のおすすめ人気ランキング
2025/12/21更新122件の「可とう管ガス栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「機器接続ガス栓」、「ガス 器具栓」、「可とう管」などの商品も取り扱っております。
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Rc1/2
使用ガス
都市ガス
材質
黄銅製
寸法S(mm)
27
寸法W(mm)
34
接続
入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A)
寸法H1(mm)
51.5
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
使用ガス
都市ガス
規格
Rc1/2×Rc1/2
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガス
LPガス
材質(本体)
C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)
1/2
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604/クロムメッキ
呼び径(A)
15
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
PBT
材質(ボディ)
C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)
2.3~3.3
材質(エンドキャップ)
C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
おねじの種類
R1/2
使用ガス
都市ガス
規格
Rc1/2×Rc1/2
アズワン品番
64-5126-28
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガス
LPガス
材質(本体)
C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)
1/2
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604/クロムメッキ
呼び径(A)
15
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
PBT
材質(ボディ)
C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)
2.3~3.3
材質(エンドキャップ)
C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス
都市ガス
仕様
都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。
使用ガス
都市ガス用
亜鉛製
使用ガス
LPガス
規格
Rc1/2
亜鉛製・検査孔コンセント型
使用ガス
LPガス
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガス
LPガス
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
亜鉛製
使用ガス
LPガス
規格
Rc1/2