- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 可とう電線管 ケイフレックスのおすすめ人気ランキング
可とう電線管 ケイフレックスのおすすめ人気ランキング
2025/12/22更新106件の「可とう電線管 ケイフレックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可とう電線管」、「電気フレキシブル管」、「金属 フレキ 管」などの商品も取り扱っております。
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-20~60
機能
防水/耐候/高耐油
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20~90
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
色
黒
配管
固定配管
使用周囲温度(℃)
-20~60
耐候性
耐候
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防水
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格
MAS
配管
可動配管
使用環境温度(℃)
-5~60
耐油性
高耐油
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防水
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)
-30~60
ねじなし簡単施工で防水性能も実現
用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックスの端末を保護します。
用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)
-40~105
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色
黒
仕様
耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)
-10~63
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類
厚鋼電線管
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5