可倒式ポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
117件の「可倒式ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可動式 ポール」、「柔らかいポール」、「ソフトコーン」などの商品も取り扱っております。
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品 アンカーボルト+施工書 材質 ポリウレタン+PE 直径(Φmm) (ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質 本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質 ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm) (ポール部)約80 高さ(mm) 750 取扱説明書 (0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。 適合 (接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質 高強度ポリウレタン 幅(mm) 76 取付方式 接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース) スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm) 140
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面など セット内容 専用アダプター+接続ボルト 厚さ(mm) 12 直径(Φmm) 210 材質(本体) ポリウレタン 材質(アダプター) PE
1本ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm) 863 材質 ポリエチレン(PE) 幅(mm) 63 質量(g) 380
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッタ化工品接着式SCタイプΦ250
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm) 250 寸法A(Φmm) 80
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V) AC/DC24 外径(Φmm) 60 光源 LED 動作 点灯
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 寸法B(Φmm) 130 寸法A(Φmm) 80
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他 オレンジ 寸法B(Φmm) 130 寸法A(Φmm) 80
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体) 特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm) 削:60 深さ(mm) 70 材質(ベース) 特殊ウレタン樹脂 使用量 270g/基 ベース幅(mm) 98
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。 適合 (接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。 材質 高強度ポリウレタン 幅(mm) 77 取付方式 接着剤またはアンカー止め(4本必要) 材質(ベース) スチレニクス(強化プラスチック) ベース幅(mm) Φ200
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。 赤(本体部・ベース部)、白(反射部) 仕様 ベース部/反射ビーズ4箇所 付属品 設置用アンカーボルト 材質 本体部/ポリウレタン、ベース部/PE ベース部(mm) 160×260 ポール径(Φmm) 80
1本ほか
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体) 特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm) 削:60 深さ(mm) 70 材質(ベース) 特殊ウレタン樹脂 使用量 270g/基 ベース幅(mm) 250
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番 EA983FT-100 材質 本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm) 直径90×800 取付け方法 接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm) 11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm) 205 光度(cd) 【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用 材質(本体) 特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm) 削:40 深さ(mm) 70 材質(ベース) 特殊ウレタン樹脂 使用量 360g/基 ベース幅(mm) 250 関連資料 施工要領書
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セーフラン安全用品ソフトポール(反射タイプ)
ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。 その他 ※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。 付属品 コンクリート用アンカー付属 材質 PU
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。 全長(mm) 約800 オレンジ タイプ マグネット式 ベース径(Φmm) 約80 質量(g/個) 約310 ポール径(Φmm) 約55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷