可倒式取手のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
110件の「可倒式取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折りたたみ取手」、「折り畳みハンドル」、「可倒式ポール」などの商品も取り扱っております。
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器 材質 軟鋼線材(SWRM) 付属品 ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 質量(g) 121 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) ~4 許容荷重(N[kgf]) 300[30.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 179 仕上 電解研磨 許容荷重(N[kgf]) 270[27.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
984 税込1,082
当日出荷

大型のトランクに最適な取手です。 洗練されたデザインで内部からの取付けが可能です。
用途トランク・通信機器 材質 ポリプロピレン(PP) 表面仕上げ ショットブラスト タキゲンコード 04648
1個
699 税込769
当日出荷

握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 材質 ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 48 種類 トランクハンドル|裏止めハンドル グリップ径(Φmm) 10 仕上 鏡面研磨 取付け方法 おねじ 耐荷重N(kgf) 490(50) 耐荷重(N) 490 取付穴深さ(mm) 11 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等 材質/処理 (ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni 質量(g) 163 許容荷重(N[kgf]) 98.1(10) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途カバン、ケース、キャビネット 材質 ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 24 仕上 黒色+ ニッケルメッキ仕上 推奨ねじ M3皿小ネジ 許容荷重(N[kgf]) 60[6.1] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷

取手として使用しない時はニギリを倒しておくことにより、筐体回りのスペースを有効に使用することができます。また、筐体の梱包スペースを大幅に削減することも容易です。さらに、ニギリはデテント作用により、ふらつきにくくなっております。
用途計測機器・オーディオ・OA機器・搬送機器等 材質/処理 (座金・ニギリ)ZDC/Cr(サチライト)。(スプリング)SUS304/-。(シャフト)SUS/-。(ボール)SUJ/- 垂直許容荷重(N[kgf]) 491[50] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 防錆アップのサチライトクロムめっき、25μm
材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 スプリングにより取手は常時閉じています。
用途計測機器・小型ケース 材質 ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6) 質量(g) 45 表面仕上げ ヘアライン仕上 吊下荷重(N) 147
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カバン、ケース、キャビネット 材質 ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC) 付属品 M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚 質量(g) 86 仕上 黒色+ クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf]) 110[11.2] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷

ジョー・プリンス竹下可倒式取手
折りたたみできる取手です。
用途科学機器、通信機器 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 105 仕上 梨地クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 235 仕上 クロームメッキ仕上 許容荷重(N[kgf]) 850[86.8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

レザータッチのソフト感のある取手です。
用途計測機器・トランクケース等 材質 SPCC、SWRM、PE 質量(g) 69 部品名称 取付金具、ジョイント、ピン、ニギリ 表面処理 Cr、Ni、黒色 許容荷重(N[kgf]) 147[15]
1個
919 税込1,011
当日出荷

ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR) 仕上 電解研磨+黒色
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルなアーム式取手です。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等 材質 SPCC、SWRM 質量(g) 153.5 部品名称 ベース、ハンドル 表面処理 3価クロメート 許容荷重(N[kgf]) 98.1[10] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス可倒式取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手を使用しない時は取手を収納できます。
用途水処理施設 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 研磨仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレストランク取手
用途各種ボックス、コンテナ 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 鏡面研磨 許容荷重(N[kgf]) 370{37.7} RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ可能
材質(ハンドル部) SUS303 材質(スプリング) SUS304 材質(ブラケット) SUS304 寸法(Φmm) 10 寸法(高さ)(mm) 48
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)