- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 可動アームのおすすめ人気ランキング
可動アームのおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新759件の「可動アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在アームスタンド」、「スライドアーム」、「バランス アーム」などの商品も取り扱っております。
手腕のように自在に動く、ツールアーム。
垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。
メッキ部品を使用し、塗装剥がれを嫌う電子分野に最適。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。
外径(Φmm)
取付工具:35~45
可動範囲(mm)
450~600
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
壁面取付可動アーム2個1組
1組
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
軽量省コストタイプ
適合機種
VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)
セット内容
交換用キット、ゴムシート、ホースバンド
外径(mm)
(取付け工具)35~45
可動範囲(mm)
R450~700
最大荷重(kg)
0.8~1.2
最大許容反力(N)
3(N.m)
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
アームが180度可動し、前後、高さを好みの位置で固定することができるスイングアーム型アクセサリホルダーです。
軽量で取り付けしやすい新型アルミ製クランプ(固定式)を採用。
ステムへの装着専用タイプとなるため、クランプはオーバーサイズ対応のみ。
材質
アルミ
寸法(mm)
(クランプ対応径)27~35、(バーサイズ)Φ22×100
質量(g)
88
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質
アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)
(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×115×400
手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
横打ちや傾いたワーク面にも対応。
適合機種
VEシリーズ(電動ドライバー)全機種
セット内容
ユニバーサルアダプター(取付済)
外径(mm)
(取付け工具)25~42
可動範囲(mm)
R330~670(アーム角 45°の時)
最大荷重(kg)
1.2
最大許容反力(N)
5(N.m)
1個
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
タイプ
支柱取り付けタイプ
付属品
ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)
材質
スチール
寸法(mm)
W112×D501×H115
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
8
アズワン品番
64-0868-56
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
可動範囲
画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
6-4チタン製シャフト採用の超軽量モデル(アーム部:AL7075-T6 CNC アルミ製)
レバー可動部に真鍮製のスペーサーを使用し、レバーの滑らかな動きを実現
寸法(mm)
Front:100、Rear:135
質量(g)
44(F/R)
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。
2~10kgまでのディスプレイに対応します。
映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。
アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。
アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。
先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
各関節の動きを調節することができます。
ディスプレイをチルトまたは回転できます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。
アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。
VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平垂直
付属品
ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)
適合
デスク/eデスク、MEデスク
材質
本体アーム・ポール/アルミ。ディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)。樹脂パーツ/ABS樹脂
質量(kg)
3.2
耐荷重(kg)
ディスプレイ/2以上10以下
アズワン品番
64-0885-47
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
可動範囲
角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mm。アーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200°
総耐荷重(kg)
2~10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
タイプ
支柱取り付けタイプ
アームの可動方向
水平
取付方式
クリップ式
耐荷重(kg)
6
サイズ(inch)
(最大対応)24
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
付属品
六角棒スパナ(呼び4)
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケルめっき
ステー種類
トルクステー
高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
可動範囲(mm)
50~830
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
適合機種
VEシリーズ(電動ドライバー)全機種
セット内容
ツールバランサー(VBL-30)
外径(mm)
(取付け工具)25~42
可動範囲(mm)
~R450(先アーム角 22.5°の時)
最大荷重(kg)
1.2
最大許容反力(N)
5(N.m)
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
付属品
滑り止めパッド
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
5
アズワン品番
64-0848-61
棚板寸法(mm)
286×286(A4サイズを想定)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷