- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 可変インダクタのおすすめ人気ランキング
可変インダクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新91件の「可変インダクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル 可変抵抗器」、「可変コンデンサ」、「インダクタ」などの商品も取り扱っております。
半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様
電圧計なし
出力電圧(V)
0~130
入力電圧(V)
100
相数
単相2線
種別
据置型
温度上昇
(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
冷却方式
自冷式
出力変動率(%)
5以下
周囲湿度(%RH)
35~85
定格時間
4時間
周囲温度(℃)
0~40
端子
M6
仕様
インダクタンス:100 μH。最大直流電流:10A。取り付けタイプ:スルーホール。最大直流抵抗:15mΩ。許容差:±25%。直径:34mm。高さ:20。寸法:34 (Dia.) x 20mm。コア材料:フェライト。シリーズ:NAC-10。端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。
最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。
シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。
各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。
コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω)
(最小)0、(最大)1111110
仕様
【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1
質量(kg)
約2
定格
(最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC
耐電圧
50V AC(1分間)
精度
±0.5% ±360mΩ max.
分解能
1Ω
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×100×87
温度係数
(抵抗)100ppm
最大電力
2W
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
仕様
●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 300mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●許容差: ±0.3nH●最大直流抵抗: 100mΩ●シリーズ: LQG15HN●動作温度 Min: -55℃●村田製作所0402 LQG15HNシリーズ高周波チップインダクタ. 村田製作所のLQG15HN SMDインダクタは積層構造になっています。 巻線型の同等素子よりQファクタが低いにもかかわらず、積層構造により、特に定格電流、サイズ、L値許容差の間に最適なバランスがもたらされます。 LQGH15HS SMDインダクタは非常に信頼性が高く、チョーク、WLANネットワーク、RF整合回路、モバイル通信機器の同調回路などの用途に適しています。. 高周波回路で使用可能 高周波数で優れた安定性 モノリシック構造
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(200個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 10A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 27.5mm。奥行き = 18.5mm。高さ = 33mm。寸法 = 27.5 x 18.5 x 33mm。リードピッチ = 10mm。シリーズ = WE-CMB。端子タイプ = スルーホール実装。。Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
取付
アキシャル
直径(Φmm)
5.2
材質(コア)
フェライト
シリーズ
LBC
RoHS指令(10物質対応)
対応
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品
鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質
ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗変化特性
直線型
抵抗値許容差(%)
±20(±10)
抵抗体
サーメット
実装方法
スルーホール
形状
上面調整
使用温度範囲(℃)
-55~+125
定格電力(W)
0.5(70℃)、0(125℃)
耐電圧
900V AC 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(500V DC)
温度係数
(抵抗)±100ppm/℃
最大使用電圧(V)
250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)1%または1Ωの大なる方以下
接触抵抗(Ω)
(変化)1%又は1Ωの大なる方以下
強度
(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)。(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)
回転トルク(mN・m[gfcm])
0.98~19.6[10~200]
回転角度(°)
(電気的)210±10。(機械的)250±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
49.0[0.5]
仕様
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 1A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 426mΩ。許容差 = ±15%。直径 = 26mm。高さ = 13mm。寸法 = 26 (Dia.) x 13mm。シリーズ = DP。リード径 = 0.5mm。。ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。
出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
0~130
出力変動率(%)
5以下
種別
据置型
寸法A(mm)
139
寸法D(mm)
104
温度上昇
(コイル)65℃、(鉄芯)55℃
寸法B(mm)
116
寸法C(mm)
130
冷却方式
自冷式
相数
単線2線
周囲湿度(%RH)
35~85
入力周波数(Hz)
50/60
定格時間
4時間
周囲温度(℃)
0~40
端子
M6
0.1%の高精度
寸法(mm)
285(L)×140(W)×215(T)
質量(kg)
2.2
レンジ
0.1Ω~1Ω、1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ
アズワン品番
64-8274-69
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
発生&測定が同時にできる直流信号発生器。
計装システム(4-20mA)のループ試験や温調機器・ディストリビュータの確認。
キャリブレータ、小型発生器として生産設備の保守・電子機器の評価に。
付属品
入力コード9168 ×1, テストリード9170-10 × 1, ヒューズ ×1, 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1
電源
ACアダプタ9445-02 (定格AC100~240V, 9VA), ニッケル水素充電池Z0101 (HR6 × 4, 2500mAh, 6VA), 連続使用時間 170分以上, または単3形アルカリ乾電池 (LR6 × 4, 6VA)
表示
LCD5桁表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
104×180×58
機能
ゼロアジャスト, オーバロード表示, USB通信, モニタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定ファンクション
【電圧】。2.5V: 0~±2.8000V (±0.03% rdg. ±300μV, 分解能 100μV, 入力抵抗 1MΩ)。25V: 0~±28.000V (±0.03% rdg. ±3mV, 分解能 1mV, 入力抵抗 1MΩ)。【電流】。25 mA: 0~±28.000mA (±0.03% rdg. ±3μA, 分解能 1μA, 入力抵抗 25Ω)。【温度】。-25.0~80.0℃ (±0.5℃ at 23±5℃, 分解能 0.1℃, 9184使用)。【サンプリングレート】。約1.67回/s
出力発生方式
バイポーラのシンク・ソース方式