可燃性ガスホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
100件の「可燃性ガスホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱ガスホース」、「ガス ホース LPG」、「M16 P1.5」などの商品も取り扱っております。
ホースの両端に雌ねじ付。 やわらかく作業性に優れています。
長さ(m) 10 ホース内径(Φmm) 4.5 使用圧力(MPa) 0.15 エスコ品番 EA317B-2 適合ガス アセチレン ホース外径(Φmm) 11.5 ねじサイズ M16×P1.5(左ネジ)
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

1本(10m)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質 内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状 平滑 赤/橙 使用温度範囲(℃) -25~70 適合規格 ISO3821 表示 UFG 推奨ホース径(mm) (ニップル外径・ホース内径)0.5~1 補強層 高張力合成繊維
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

溶接装置及び切断装置に用いるLPG、MPS、天然ガス、メタン用ゴムホースです。
オレンジ 表示 LMN 外径(Φmm) 16.5 補強層 2S 概略質量(g/m) 190 内径(Φmm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン 材質 内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 赤/橙 使用温度(℃) -25~+70 ニップル 推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質 内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状 平滑 青+赤/橙 使用温度範囲(℃) -25~70 適合規格 ISO3821 最高使用圧力(MPa) 2 表示 UFG 推奨ホース径(mm) (ニップル外径・ホース内径)0.5~1 補強層 高張力合成繊維
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用 ホース長さ(m) 10 呼び 15A 使用ガス 都市ガス アズワン品番 64-5124-49
1巻(10m)
17,980 税込19,778
当日出荷


軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm) 5 保証耐圧力(MPa) 1.5 接続口 酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)。可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5) 種別 M16 1.5袋ナット式 仕様 ホースナット
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm) 5 保証耐圧力(MPa) 1.5 カプラータイプ 小池 付属品 ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2) 仕様 小池・日東ミニコック 種別 コック式
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12A・13A用(都市ガス)・LPG用(プロパンガス)兼用
用途ガス消費量5.90kWを超える機器に適用(Φ8mm仕様) 但し、赤外線ストーブ(6.40kW)の器具でガスコード長さ5mを使用する場合はΦ8mm仕様をご使用ください。
1個(5m)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用 最高使用圧力(MPa) 2 材質 内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃) -25~+70 ニップル 推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用 材質 内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃) -25~70 外径公差(mm) ±0.8 ニップル 推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0 内径公差(mm) ±0.6
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース 使用ガス 都市ガス 規格 20A×5m アズワン品番 64-5124-50
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷