台 伸縮のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,986件の「台 伸縮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上ジャッキ」、「平型ジャッキ」、「作業台」などの商品も取り扱っております。
ラボジャッキ アルミ製 モノタロウランキング1位
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキブルー
1台
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウランキング2位
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テーブル昇降機JB-812 スペーシアランキング3位
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980税込27,478
当日出荷

シンク下伸縮棚 アイリスオーヤマランキング4位
ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。置くものに合わせて高さ・幅を変えることができます。排水管を避けて設置できるので便利です。
耐荷重(kg/段)5材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚:ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~700×395×395棚寸法(幅W×奥行D)(mm)110×395
1台
1,798税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ合金ラボジャッキ ケニスランキング5位
上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板 パンタグラフ:アルミ合金 その他:鋼
1個
6,598税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止種別つっかえ棒高さ(cm)(家具から天井まで)10~20仕様(耐圧)800kg材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798税込5,278
当日出荷

デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様間口伸縮式材質スチール(粉体塗装)質量(kg)2.2奥行(mm)232間口(mm)550~900キャスターなし最大積載量(kg)20/台適合サイズA4ファイル対応均等積載量(kg/段)20
1台
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
1個
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
1台
44,980税込49,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂質量(g)445耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315~545×230×210~260
1個
1,798税込1,978
当日出荷

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1台ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
1台
18,900税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。材質スチール組立時間(目安)1人30分高さ調節30mmピッチ
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
仕様手動式
1台
73,980税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプノブ式伸縮範囲(mm)75~245材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄耐荷重(kg)20最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
1個
10,500税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質上下板/アルミ合金、その他/鋼静止耐荷重(kg)60
1個
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
1個
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
1台
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)