台 棒のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
3,977件の「台 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラムスタンド」、「スタンド」、「サッカロメーター」などの商品も取り扱っております。
吊り棒付吊り台 東日製作所ランキング1位
1個
14,980税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビュレット台 アズワンランキング2位
材質PVC(塩化ビニル樹脂)、ビュレット押さえ部/透明PMMA(アクリル)幅(mm)(持部)245寸法(mm)290×195×536支柱(mm)(高さ)526アズワン品番3-208-01
1個
5,340税込5,874
当日出荷

パイプマウントジブクレーン スリーエッチランキング3位
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
1台
19,980税込21,978
当日出荷

ビューレット台 TGK(東京硝子器械)ランキング4位
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)TGK品番405-51-51-11高さ(mm)620ベース寸法(mm)327×191×10掛数(本)2
1個
4,490税込4,939
当日出荷

パイプジブクレーン スリーエッチランキング5位
スリーエッチパイプジブクレーン
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150旋回角度(°)180
1台
98,980税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビュレットのはさみ間隔約180mm、上下2ヵ所で固定する金属製のはさみを採用したものです。
材質三脚台:鉄製、はさみ:金属製仕様はさみ:2個掛け用寸法(mm)支柱:Φ9×600
1個
10,000税込11,000
5日以内出荷

1個
4,490税込4,939
翌々日出荷

ポリプロピレン製のオーソドックスなビューレットです。コック部分はPMP樹脂製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
掛数(本)2本
1台
5,998税込6,598
4日以内出荷




手動旋回で安全作業できます。足場パイプにクランプで固定できます。ベビーホイスト専用の吊り金具です。
トラスコ品番107-2358適合機種BH-N300、TK62、TK63質量(kg)6.2旋回半径(mm)660定格荷重(kg)140適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6アーム長さ(cm)84旋回角度(°)2402018年トラスコ掲載ページ7 1289
1台
36,980税込40,678
当日出荷

コック部分はPMP製でフッ素樹脂製のプラグが付いています。
材質(本体)ポリプロピレン材質(コック)PMP樹脂(フッ素樹脂プラグ付き)
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)スライドアーム 280L 分割式
手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式トラスコ品番773-5049定格荷重(t)0.25寸法A(mm)1120寸法B(mm)600旋回半径(mm)895適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)180アーム長(m)1.12
1台
169,800税込186,780
3日以内出荷

手動旋回で安全作業できます。 足場パイプにクランプで固定できます。 ベビーホイスト専用の吊り金具です。
仕様柱取り付け式適合ホイストBH-N300、TK62、TK63トラスコ品番773-5031寸法A(mm)835寸法B(mm)600旋回半径(mm)700定格荷重(kg)250適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6旋回角度(°)240アーム長(m)0.84
1台
51,980税込57,178
3日以内出荷

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
1台
169,800税込186,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
10,979税込12,077
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ビュレット使用時の必需品!ビュレットの破損防止のためにグリップ部分は合成ゴムになっています。最大ビュレットサイズ100mLまで使用が可能です。
仕様適合ビュレット径(mm):~Φ30材質本体/亜鉛合金ダイキャスト(クロムメッキ仕上げ)寸法(mm)252×121アズワン品番4-751-01適用支柱径(mm)Φ7~Φ15
1個
2,840税込3,124
当日出荷

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。
仕様ガラスねじ止めコック付き材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)
1式
49,980税込54,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
9,900税込10,890
翌々日出荷