- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 台はかり 100kgのおすすめ人気ランキング
台はかり 100kgのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新150件の「台はかり 100kg」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台はかり」、「デジタルはかり 100kg」、「電子台秤」などの商品も取り扱っております。
コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)
100
最小表示(kg)
0.01
種別
デジタル台はかり
質量(kg)
約12
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単1乾電池×3本(別売)
精度
±0.06.kg
表示
表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式
デジタル
材質(台)
スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×730×880
機能
風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
781
動作温湿度範囲
-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
表示モード
kg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)
0.3~200
目量(kg)
0.05
表示形式
デジタル
付属品
固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)
約2.6
タイプ
取引証明以外用
種類
デジタル台はかり
電源
単3乾電池×4本(別売)
精度
±0.05kg
材質(台)
ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×298×31(※計量皿)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト
有
取扱説明書
(2.4MB)
ひょう量単位
kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
100
目量(kg)
0.05
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.5~100kg
材質
本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス
寸法(mm)
276×291×33
液晶表示
LCD文字高15mm
文字高(mm)
15
規格
取引証明以外用
使用温度範囲(℃)
5~35(結露しないこと)
精度
±0.5kg
電源
9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)
質量(g)
3380
本体寸法(mm)
276×291×33
オートパワーオフ
約4分
特性
●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)
ひょう量単位
kg
シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり
電源
ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用
表示
7セグメント液晶表示(文字高26mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
781
検定
検定付
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
電池寿命
約150時間(アルカリ乾電池使用時)
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
表示モード
kg(キログラム)、pcs(個数)
安定時間(秒)
約1
計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類
デジタルはかり
計量皿形状
角皿
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり
種類
自動はかり
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
350×250
材質
のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ
寸法(mm)
350×289×146
規格
取引証明以外用
質量(g)
5000
ひょう量単位
kg
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適
材質
計量台:鉄製
電源
単1形乾電池(R20P/LR20)*6個
ケーブル長(m)
約1.5
表示
7セグメント液晶表示(文字高39mm)
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
外形寸法H(mm)
722
検定
検定付
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP68
電池寿命
約5000時間(アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
精度等級
3級
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(計量皿)
SUS430
検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。
文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
表示内容
電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン
電池寿命(時間)
連続約600(アルカリ電池使用時)
電源
単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品)
機能
零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能
検定
検定品(日本国計量法新検則)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×646×785~805
質量(kg)
約14(乾電池含む)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×500
ひょう量単位
kg
1台で2台分はたらく便利なレタースケール。封筒を立ててはかれ、表示が隠れず便利。新郵便料金表付き。0.1g単位で100gまで細かくはかり、1g単位で最大3kgまではかれます。樹脂製収納ケース付
用途レタースケール以外にも、クッキング・ガーデニング・工作・ホビーなど、使い方いろいろ
付属品
取扱説明書、単3形乾電池×2個(モニタ用)
質量(kg)
0.35
電源
単3乾電池2本
ひょう量
3000g
最小表示/目量(mm)
標準モード:1g単位で計量(2~3000g)・微量モード:0.1g単位で計量(0.5~100g)
計量皿寸法W(mm)
145
計量皿寸法D(mm)
145
使用範囲
0.5g~3000g
外形寸法D(mm)
190
外形寸法W(mm)
150
外形寸法H(mm)
35
表示形式
デジタル
動作温湿度範囲
0℃~40℃(結露しないこと)
直線性
標準モード:±2g(2~750g)/±3g(750~1500g)/±5g(1500~3000g)・微量モード:±5g(0.5~100g)
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
上下限リミット機能で重量チェックができる電子台はかり
計数測定のできる「個数モード」にもカンタン操作で切換え可能。
AC電源タイプ(ATX-150K)の他、単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現した乾電池駆動タイプ(ATB-150K)もございます。
仕様
【計量精度】1/3000
セット内容
本体(表示器付)、計量皿、収納ケース
寸法(mm)
計量皿:W380×D530、外形:380×665×760
質量(kg)
15
電源
AC100V±10% 50/60Hz、6W(0.06A)消費
ひょう量
150 kg
最小表示
10g / 20g / 50g
表示方式
蛍光表示管
計量方式
電気抵抗線式
レンジ切替
30kg / 60kg / 150kg
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。
種類
台はかり
表示形式
デジタル
電源
ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個
表示
バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切替可能)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65(計量部)
電池寿命
約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
10回/秒
風袋引方法
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
kg
水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
種類
台はかり
ひょう量(kg)
100
電源
ACアダプター(付属)
最大計数値
100000個
表示
バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm
再現性
0.02kg(標準偏差)
サンプル数(個)
5(10・20・50・100切替可能)
計量皿寸法(mm)
390×530
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×746×750
機能
加算・累計機能、個数計機能
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時)
使用温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
直線性
±0.02kg
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
最小目盛(kg)
0.01
表示モード
kg、個数
書換え回数
約10回/秒
材質(計量皿)
SUS430
洗える防塵・防水等級IP65。1/10000の高分解能で応答速度約1.5秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等
電源
AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX
表示
白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm、3色5段コンパレータLED
サンプル数(個)
5(10、20、50、100切り替え可能)
動作温湿度範囲
-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP65
表示単位
kg、pcs
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)
±20
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応
水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。
ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション)
プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに
付属品
アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊
タイプ
防水タイプ
種類
台はかり
電源
アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)
材質(ケース)
SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き)
表示部
白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント
検定
有
保護等級
IP65
機能
ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分)
表示形式
デジタル
電池寿命(時間)
約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります)
計数時のサンプリング数(個)
5、10、20、50、100(切替可能)
ひょう量単位
g
使用湿度範囲(%RH)
85以下(結露しないこと)
最大風袋量
ひょう量まで(減算式)