台付 シングルレバー混合栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
186件の「台付 シングルレバー混合栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2ホール 水栓」、「2穴混合水栓」、「シングルレバー混合栓 洗面」などの商品も取り扱っております。
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様 泡沫 質量(kg) 2.5 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 24±2 吐水口長さ(mm) 自在260 商品タイプ 台付
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 台付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 25±2 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 230 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
適合場所 流し台 JIS規格 日本工業規格品 取付ピッチ(mm) 100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 材質 メッキ 質量(g) 1890 吐水口長さ(mm) 235 グリーン購入法 適合 取付穴径(mm) 22~26 取付芯々(mm) 203
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具 適合場所 キッチン用 使用地区 一般 仕様 エコハンドル 長さ(mm) 吐水口:自在235 寸法(mm) 配管:13 取付穴径(Φmm) 水栓:24±2(2ケ) 湯水芯々(mm) 203 吐水口 泡沫(泡沫口 W22山20)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無 種類 シングルレバー 取付け方法 台付き 関連資料 分解図(TKS05313J) 吐水口長さ(mm) 237 湯水芯々(mm) 203
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

2ホールの台付混合栓。吐水口120度回転。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 仕様 節水 使用地区 寒冷地 取付ピッチ(mm) 203
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

適合場所 一般住宅台所用 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 (使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm) 37±2 使用環境温度(℃) -20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃) 85 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 237 給水圧力(MPa) 最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ミニキッチン用水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせ、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴径23~27mm、厚み5~37mm、湯・水の芯ピッチ102mm。吐水パイプ120度回転。オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。
適合場所 キッチン
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きツーホールタイプ水栓
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在260 取付穴径(Φmm) 24±2(2ケ) グリーン購入法 適合
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツーバルブ混合栓の上部に取付ければ、シングルレバー混合栓になります。
寸法H(mm) 85 寸法D(mm) 395 寸法W(mm) 320
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様 節水水栓、クリック 厚さ(mm) 5~37 規格 JIS 首振角度(°) 40 取付穴径(Φmm) 23~27 台の幅(mm) 147 吐水口 116°回転
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 適合場所 キッチン 材質 メッキ 質量(g) 3290 取付穴径(Φmm) 37±2 吐水口長さ(mm) 自在260 商品タイプ 台付
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
適合場所 流し台 JIS規格 日本工業規格品
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 付属品 145mmパイプ付 ホース長さ(m) 1.45 機能 エコこま水栓 JIS規格 日本産業規格品 取付穴径(Φmm) 22~25 吐水口長さ(mm) 145 商品タイプ デッキタイプ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)