- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 台付サーモのおすすめ人気ランキング
台付サーモのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新403件の「台付サーモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 シャワー 交換」、「mym 混合 水 栓 シャワー」、「定量止水 栓」などの商品も取り扱っております。
羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。
適合場所
浴室
仕様
整流吐水
タイプ
スプレーシャワー
取付穴径(Φmm)
25±2(2ケ)
吐水口長さ(mm)
自在300
湯水芯々(mm)
85、100~102、120
グリーン購入法
適合
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
触れても熱くない断熱キャップ付き。
シャワー・カラン切替部を左に回してシャワー吐水、右に回してカラン吐水、中央に合わせて止水します。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
高さ(mm)
163
質量(g)
4200
奥行(mm)
283
適合場所
浴室
取付ピッチ(mm)
湯水配管:120
パイプ長(mm)
240
取付径(Φmm)
パイプ:19
吐水口長さ(mm)
240
取付穴径(mm)
23~27
対応水栓
小流量吐水/節湯B1
関連資料
分解図(TBV03423Z)
グリーン購入法
適合
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁、可変ピッチ式
色
(シャワーヘッド、ホース)グレー
ホース長さ(m)
1.45
JIS規格
日本工業規格品
パイプ長(mm)
190
吐水口長さ(mm)
190
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所
浴室
仕様
逆止弁、可変ピッチ式
JIS規格
日本工業規格品
用途浴室
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
使用地区
一般地
寒冷地にも対応できる水抜付
用途バスルーム用
適合場所
バスルーム
仕様
節水水栓、クリック、断熱
厚さ(mm)
5~30
規格
JIS
取付ピッチ(mm)
85・102・120
グリーン購入法
適合
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所
浴室
商品タイプ
壁付タイプ
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。
触れても熱くない断熱キャップ付き
シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)
214
高さ(mm)
226
質量(g)
4200
奥行(mm)
330
適合場所
浴室
取付穴径(Φmm)
23~27
使用地区
寒冷地
取付ピッチ(mm)
湯水配管:102
パイプ長(mm)
約240
吐水口長さ(mm)
240
取付穴径(mm)
23~27
対応水栓
小流量吐水/節湯B1
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)
102
パイプ長(mm)
200
吐水口長さ(mm)
200
グリーン購入法
適合
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。
適合場所
浴室
呼び径(mm)
13
取付穴
水栓/Φ25±2(2個)
機能
逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホース
取付穴径(Φmm)
水栓:25±2(2個)
工法
乾式工法
吐水口長さ(mm)
300
湯水芯々(mm)
140
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.45
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
取付ピッチ(mm)
120
商品タイプ
デッキタイプ
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの左勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)
102
パイプ長(mm)
300
吐水口長さ(mm)
300
グリーン購入法
適合
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
節湯性能と浴び心地のよさを両立させたエコフルシャワー搭載の浴槽・洗い場兼用デッキ水栓
適合場所
浴室
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
25±2(2ケ)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
自在300
グリーン購入法
適合
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。
「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。
水栓の表面が熱くならない安心設計です。
本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所
浴室
種類
シャワーヘッド:PZS312
色
ホース:白、ハンガー:白
吐水口長さ(mm)
190
ホース長さ(m)
1.45
取付ピッチ(mm)
85
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
仕様
逆止弁
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
100
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。
触れても熱くない断熱キャップ付き
シャワー・カラン切替部で一時止水ができます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)
197
高さ(mm)
226
質量(g)
4200
奥行(mm)
330
適合場所
浴室
取付穴径(Φmm)
23~27
使用地区
寒冷地
取付ピッチ(mm)
85
パイプ長(mm)
240
吐水口長さ(mm)
240
取付穴径(mm)
23~27
対応水栓
小流量吐水/節湯B1
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
用途バスルーム用
適合場所
バスルーム
仕様
節水
使用地区
寒冷地
取付径(Φmm)
(パイプ)19
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷