台付シングル混合水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
121件の「台付シングル混合水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニキッチン 水栓」、「tks05301j」、「台付 シングルレバー混合栓」などの商品も取り扱っております。
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 分解図(TKY01301J) 吐水口長さ(mm) 248 商品タイプ 台付
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 台付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 37 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様 節水水栓、クリック 厚さ(mm) 5~37 規格 JIS 首振角度(°) 40 取付穴径(Φmm) 23~27 台の幅(mm) 147 吐水口 116°回転
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタル 仕様 エコシングル、吐水形態:ソフト、排水栓:ゴム栓 長さ(mm) スパウト:120 関連資料 分解図(10_TLHG30EGR_500679_101)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

仕様 水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 備考 エコシングル タイプ シングルレバー 適合場所 洗面所・手洗い 取付穴径(Φmm) 15, 28 ハンドル色 メタル 取付け方法 台付き ハンドル形状 穴付レバー 使用地区 一般地 操作方法 ハンドルを上下操作 関連資料 分解図(TLHG30AER) 吐水口長さ(mm) 120 商品タイプ 台付
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 台付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) 37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル 規格 JIS規格 関連資料 分解図(TKY01302J)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 材質 メッキ 質量(g) 1890 吐水口長さ(mm) 235 グリーン購入法 適合 取付穴径(mm) 22~26 取付芯々(mm) 203
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きツーホールタイプ水栓
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 自在260 取付穴径(Φmm) 24±2(2ケ) グリーン購入法 適合
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様 泡沫 質量(kg) 2.5 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) 24±2 吐水口長さ(mm) 自在260 商品タイプ 台付
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
適合場所 洗面所 使用地区 一般地・寒冷地共用 取付穴径(Φmm) 33~37 又は 37~39 タイプ スリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 仕様 ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無 種類 シングルレバー 取付け方法 台付き 関連資料 分解図(TKS05313J) 吐水口長さ(mm) 237 湯水芯々(mm) 203
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース 規格 JIS規格 適合場所 台所 取付穴径(Φmm) 37±2 関連資料 吐水口長さ(mm) 261 商品タイプ 台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い 適合場所 洗面所・手洗い 使用地区 一般 仕様 給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 長さ(mm) スパウト:120 形状 止水ハンドル:レバー 止水ハンドル:メタル 種類 シングルレバー 取り付け形状 一体型 最高温度(℃) 給湯:85 取付穴 一穴 形態 げ吐水、ソフト 取付穴径(Φmm) 35±2 使用環境温度(℃) 1~40 取付け方法 台付き 操作方法 ハンドルを上下操作 使用水 水道水または飲用可能な井戸水 関連資料 吐水口長さ(mm) 120 給水圧力(MPa) 最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時) 商品タイプ 台付
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
仕様 エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm 関連資料 分解図(TLHG31DEFR)
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様 ブレードホース。引き出しシャワー 長さ(mm) (ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格 JIS規格 省エネ機能 節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書 工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷