- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 台付水栓エルボのおすすめ人気ランキング
台付水栓エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新103件の「台付水栓エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「座付水栓エルボ」、「水栓エルボ」、「蛇口固定」などの商品も取り扱っております。
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×Rp
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
形状
エルボ90°
山数
14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
30
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
15
寸法l2(mm)
14
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×Rp
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クローム台つき水栓エルボ
材質
黄銅
形状
エルボ
穴径(Φmm)
ビス:5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質
黄銅
アズワン品番
64-6498-17
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質
青銅製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番
812-7861
形状
エルボ
質量(g)
150
種類
ねじ込み継手
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
寸法Rp
1/2
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
仕様
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rp×PJ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HI
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法D1(mm)
30.5
寸法D2(mm)
34
寸法T(mm)
4
寸法W(mm)
4
使用流体
水道用
寸法d2(mm)
26
ねじ山
14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)
14
接続ねじ種類
Rp
寸法I2(mm)
14
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×Rp
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質
黄銅製
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付。
付属品
シールテープ
材質
青銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途給水用
材質
PVC、黄銅
最高使用温度(℃)
60
穴径(mm)
ビス穴:4
形状
ソケット
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
+5~(-2)
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70