- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 台付直角定規 jis1級のおすすめ人気ランキング
台付直角定規 jis1級のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新99件の「台付直角定規 jis1級」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「すこや」、「直角 治具」、「台付直角定規」などの商品も取り扱っております。
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類
台付直角定規
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類
平形直角定規
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。
精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得
取得済
等級
1級
RoHS指令(10物質対応)
対応
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質
竿/ステンレス。台/カーボンスチール
種類
台付スコヤ
表面処理
研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)
1
取扱説明書
(0.4MB)
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類
台付直角定規
材質(竿)
SS材(SS400)
材質(台)
S45C材
直角精度
±(20+L/10)μm
JIS規格
2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
使用面は精密研磨仕上げです。
棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。
部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類
台付スコヤ
精度
JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
厳選された炭素工具鋼を使用しています。
使用面は精密研磨仕上げです。
焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。
種類
平型スコヤ
精度
JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業
材質
炭素工具鋼
種類
台付スコヤ
JIS規格
B7526
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質
機械構造用炭素鋼(測定面焼入)
種類
平形スコヤ
硬度
HV450以上
直角精度
±(10+L/10)μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.0
仕様
JISマーク、赤数字入
形状
同厚
直角精度
100mmにつき0.1mm以下
JIS規格
適合
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別
JIS1級/JIS B7526準拠品。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質
SS400
種類
台付スコヤ
厳選された炭素工具鋼を使用。使用面は精密研磨仕上げ。
用途一般作業用組立て、製缶作業
種類
平型スコヤ
JIS規格
2級
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。
種類
厚形スコヤ
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質
SS材(SS41)
種類
平形直角定規
仕上
精密研磨仕上
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)
177
竿厚さ(mm)
1.5
竿幅(mm)
18
台の長さ(mm)
94
台の厚さ(mm)
8
台の幅(mm)
18
目盛
表裏同目
形状
直角平型
質量(g)
114
種類
完全スコヤ
目盛範囲
15cm
直角精度
±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類
台付直角定規
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)
180×101
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
18
台厚(mm)
6.5
台の幅(mm)
18
仕様
竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番
232-7279
材質
SUS420J2相当品
質量(g)
102
種類
完全スコヤ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。
X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外角使用面のみです。
焼入品
RoHS指令(10物質対応)
対応
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類
台付スコヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応