- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 台車 ストッパーゴムのおすすめ人気ランキング
台車 ストッパーゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新335件の「台車 ストッパーゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 ストッパー」、「三角ゴム」、「ゴム車止め」などの商品も取り扱っております。
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質
ゴム
色
黒色
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。
台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
用途台車での作業に、物流倉庫に、工場に
トラスコ品番
818-8544
材質
合成ゴム
長さ(mm)
1220
幅(mm)
50
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1.55
色
ブラック/イエロー
取付け方法
固定せず床に置くのみ
1セット(10本)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
色
グレー
材質
本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
エスコ品番
EA983FJ-257
長さ(mm)
1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)
35×64×26
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています
車両及び壁面の保護
駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質
EPDM
長さ(mm)
330
色
黒
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
形状
D型
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色
黄
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
幅(mm)
55
長さ(m)
0.89
厚さ(mm)
8
質量(g)
90
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
平型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)
(推奨)75
材質
(本体)PP、(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
台車や荷物の位置を固定するソフトなゴム製のストッパーです。
通常の区画線では越えてしまう製品や台車を物理的に越えないように規制します。
乗り上げた台車自身の重さではがれにくくし、減速用凸面で台車の勢いを抑え安全に止めます。
薄い端部は歩行者に対してもスムーズで安心で、大きい接着面積で床に対して強力に貼付け可能です。
タイヤとストッパー部分の接する角度を大きくし、容易な乗り越えを防止します。
減速するためのスロープ形状は乗り上げの段差も小さくして力を分散します。
丸穴を使ってアンカー固定やオプション品の取り付けが可能です。
衝突した際に一番負荷がかかる根元の曲がりを大きくすることで応力を分散し、破損の起点になる角が無くなることで長寿命です。
用途消防施設周りや製品台車の整列、買い物カートのストッパーなどに。
製品固定・製品確保、製品の一時置きの際に。
台車置き場や買い物カート置き場などの奥に設置し転がりの防止に。
留め置く台車の定位置の設置に。
材質
合成ゴム(EPDM)
幅(mm)
1000
色
黒
高さ(mm)
50
奥行(mm)
150
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
適合
(キャスター)Φ75・100
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色
黄
トラスコ品番
116-2186
質量(g)
130
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
車輪を二段階で落とし込むことで安全性をアップさせています。
中央に穴をあけることで水溜まりを防止します。
反射シールで視認性がアップします。
用途台車・カゴ車の仮置き、停車マットとして。自然暴走の防止に。
付属品
反射シール(緑)6枚:ご自身で貼付けください。
トラスコ品番
384-8785
材質
スチレン・ブタジエンゴム(SBR)・天然ゴム(NR)混合材
長さ(mm)
1000
幅(mm)
280
質量(kg)
2.9
色
黒
高さ(mm)
19
品名
キャスターピット
内径(Φmm)
61
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。
D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして
色
ブラック
厚さ(mm)
47
幅(mm)
61
取付け方法
ビス止め
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状
丸
材質
天然ゴム
色
黒
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90
適合車輪径(Φmm)
50
寸法W(mm)
41
寸法W1(mm)
19
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
51
寸法H(mm)
6
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。
キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。
隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。
新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。
色
黄×黒
材質
発泡ウレタン
長さ(m)
1
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質
エラストマー樹脂
形状
丸
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)
50×26
全長(mm)
400
質量(g)
85
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
半円型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
すべての重量用キャスターに使用できます。
超重量車に最適です。
表面処理
黄色
材質
PE
荷重種別
超重荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
色
イエロー
材質
本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
エスコ品番
EA983FJ-251
長さ(mm)
1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)
18×45×20
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷