台車 運搬車のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
766件の「台車 運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植木鉢 移動台」、「ビール ケース 台車」、「冷蔵庫 運搬」などの商品も取り扱っております。
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。 トラスコ品番 542-6073 材質 幅(mm) 550 全長(mm) 1560 質量(kg) 26.7 濃緑 耐荷重(kg) 200 荷台寸法(幅)(mm) 550 塗装 粉体焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm) 300
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷

長谷川工業タフボーイ
重量物も楽々運搬できる軽量台車。フォーク材をコンテナの下枠に差し込めるので、重いコンテナを持ち上げなくても楽にすくって移動できます。(20kgコンテナ用)
用途重量物の運搬に 材質 アルミ 質量(kg) 6.2 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(mm) (幅×長さ)350×260 本数 (タイヤ数/本)2 タイヤタイプ 2.50-4Aエアタイヤ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別 外輪タイプ 材質 スチール 幅(mm) 470 全長(mm) 1180 質量(kg) 9.6 奥行(mm) 435 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 200 すくい板幅(mm) 340 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm) 225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。
トラスコ品番 452-6741 質量(kg) 7.8 高さ(mm) 1090 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 355×265 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 532×480×1085 荷台寸法(幅)(m) 0.36 荷台寸法(長さ)(m) 0.23 全幅(m) 0.55
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

運搬作業をラクラクこなす軽量キャリー。 コンパクト設計で小回りがききます。 ノーパンクタイヤを採用しました。
質量(kg) 6.3 高さ(mm) 1100 材質(本体) アルミ合金製 耐荷重(kg) 150 荷台寸法(長さ)(mm) 260 荷台寸法(幅)(mm) 350
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として 種別 外輪タイプ 材質 スチール 質量(kg) 11 高さ(mm) 570×490×1100 積載荷重(kg) 100 使用車輪(Φmm) 約230 すくい板幅(mm) 310 折りたたみ寸法(mm) 485×340×740 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB) すくい板奥行き(mm) 290
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ! 車から現場までの運搬をラクに行えます。 大型タイヤで段差の乗り越えも容易。 コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料 (5.4MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。 種別 外輪タイプ 質量(kg) 7 高さ(mm) 1264.9 材質(本体) アルミ 全幅(mm) 507.6 耐荷重(kg) 180 材質(キャスター) TPR 荷台寸法(長さ)(mm) 355 荷台寸法(幅)(mm) 195 使用車輪(Φmm) 200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番 836-7736 材質 本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg) 15 2018年トラスコ掲載ページ 8 1125
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。 160mm以下の高さの階段に適しています。 しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。
用途階段昇降時の荷物の移動に 材質 本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム 質量(kg) 21 均等荷重(kg) 200 寸法(幅W×長さL)(mm) (すくい板)360×520、(全長1200)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る) 軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です 全長(mm) 1300 質量(kg) 14 材質(本体) アルミ 耐荷重(kg) 150
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 本体:スチール製(焼付塗装) 耐荷重(kg) 150 ハンドル高さ(mm) 1220 寸法(横×縦)(mm) 350×300(テーブル) 自重(kg) 13
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊構造で小回りが効き、狭い通路も簡単に通れます。
仕様 2段階調整、Φ100mm自在キャスター、Φ150mm固定キャスター各2個 TGK品番 501-3691 トラスコ品番 501-3691 全長(mm) 1045 質量(kg) 15 均等荷重(kg) 150 すくい板幅(mm) 390×280
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番 836-7735 材質 本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム 質量(kg) 14 2018年トラスコ掲載ページ 8 1125
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
エスコ品番 EA520FD-2 幅(mm) 300 質量(kg) 15 車輪径(Φmm) 160×40(6個) 材質(本体) スチール 材質(車輪) ゴムタイヤ 奥行(mm) 480 全幅(mm) 590 全高(mm) 1300 耐荷重(kg) 200 荷台寸法(mm) 300×480
1個
94,800 税込104,280
翌日出荷

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm) 350 質量(kg) 14 車輪径(Φmm) 165×6個 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 45 奥行(mm) 355 全幅(mm) 610 全高(mm) 1155 耐荷重(kg) 120 荷台寸法(mm) 355×350 材質(荷台) スチール
1個
17,500 税込19,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)