台車 1tのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
166件の「台車 1t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1トン台車」、「平台車 500kg」、「重量物台車」などの商品も取り扱っております。
ストロング台車 金沢車輌ランキング1位
大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルなし。
材質スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴムキャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
25,980税込28,578
翌々日出荷

鋼鉄製運搬車 TRUSCOランキング2位
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
種別完成品車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタンタイプ固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)1000材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装適合ストッパーLSH-1SET材質(荷台)スチール
1台
129,800税込142,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スチール平床台車ベニヤ天板仕様 神戸車輌製作所ランキング3位
最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番855-0505材質本体:スチール 天板:ベニヤ 車輪:ウレタン質量(kg)55高さ(mm)311材質(車輪)ウレタンキャスター自在ストッパー付き4個均等荷重(kg)1200荷台寸法(幅)(mm)800ストッパーありキャスター径(Φmm)200材質(天板)ベニヤ特性積み重ね保管荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール
1台
89,980税込98,978
翌々日出荷

イットン台車 FC 長谷川工業ランキング4位
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。 コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。 パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。 四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
1台
87,980税込96,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鋼鉄製運搬車 プレス車 LS付 TRUSCOランキング5位
前角部にクッションゴムがあり安全です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。 荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。 自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
種別完成品材質/仕上粉体塗装材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール表面処理(本体)粉体塗装騒音対策あり材質(荷台)スチール
1台
49,980税込54,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

最大積載荷重1200kgのスチール製平床台車です。積み重ね保管が可能です。
トラスコ品番855-0506材質本体:スチール 天板:スチール 車輪:ウレタン長さ(mm)1200質量(kg)64高さ(mm)311材質(車輪)ウレタン均等荷重(kg)1200荷台寸法(幅)(mm)800キャスター径(Φmm)200材質(天板)スチール材質(荷台)スチール
1台
94,980税込104,478
翌々日出荷

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルなし。
材質スチール車輪径(Φmm)200材質(車輪)ノーカーボングレーゴム荷台寸法(幅)(mm)775材質(ハンドル)スチール/粉体塗装特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)1225材質(荷台)スチール/粉体塗装
1台
48,980税込53,878
翌々日出荷

ゴム製のため衝撃吸収に優れており、走行音も静かです。 長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的です。
仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)200特性静音騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
1台
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スチール素材では驚きの軽量設計32Kg 連結式で長物に対応 スチール素材なので丈夫で頑強!! 車輪はウレタン素材でタイヤ減りが少ない 4輪が自在式のため、小回りがきく(キャスターΦ130) 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可材質(荷台)スチール
1台
58,980税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール車輪径(Φmm)130材質(車輪)ノーカーボングレーゴム耐荷重(kg)400均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)895キャスター径(Φmm)130荷台寸法(奥行)(mm)970
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷

資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>長さ(mm)300~4000組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
1セット(2本)
66,980税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)フットブレーキ付ステンレス台車
他にないフットブレーキ付ステンレス台車(オールSUS304製) ハンドル下の丸棒を踏み込むことで、固定車2輪を確実にロックします。解除は中央のペダルを踏みます。 荷台甲板にはSUS304-1.5tの板材を採用。コーナー部はあたりの優しいR処理仕上げ(R20) 本体を貫通して上面リブ及び裏面リブを全周溶接。ハンドル溶接固定だから後々の緩みがありません。 従来のアングル材等汚れ溜まりのある形状を排し、より清潔にご利用いただけます。
用途製薬・化学・食品・半導体に。材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)SUS304ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)SUS304
1台
119,800税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
1台
92,980税込102,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

光洋機械産業鋼製パイプ台車
1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
用途長尺物・重量物搬送車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当
1台
109,800税込120,780
3日以内出荷

簡単に取付け。積載物の落下を防ぐ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
高さ(mm)718
1個ほか
52,980税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル高さ(mm)900
1台
69,980税込76,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品。固定ハンドルタイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番308-1125車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)811材質(車輪・金具)鋳物均等耐荷重(kg)本体:400、ストッパー使用時:250材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装適合ストッパー900-4-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)900ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
88,980税込97,878
翌々日出荷

ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。トラスコ品番855-5561セット内容単管パイプ4本材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン質量(kg)57車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタンブレーキ有無あり均等荷重(kg)1000床面高さ(mm)314荷台寸法(mm)1207×767ハンドル高さ(mm)1230ブレーキ種類ストッパー材質(ハンドル)スチール特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可2018年トラスコ掲載ページ8 1011材質(荷台)スチールハンドルタイプ着脱式前輪タイプ自在後輪タイプ自在
1台
119,800税込131,780
59日以内出荷

トーケン台車(4輪)
軽量設計の為スチール材なのに29kg 段積み可能でコンパクトに収納 積載荷重は800kgまでOK 車輪はウレタン素材でタイヤ痕少 4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎ 溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い 管パイプをまとめて収納
仕様(中央取り付け板)Φ100車輪取付用材質樹脂(コーナーカバー)材質/仕上SUS/ドブメッキ(ボルト)車輪径(Φmm)130材質(車輪)ウレタン表面処理溶離亜鉛メッキ荷台寸法(幅)(mm)780ストッパー材質(車輪・金具)スチール特性スタッキング可、軽量、ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)スチール
1台
68,980税込75,878
3日以内出荷

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴムハンドル高さ(mm)860キャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)材質(荷台)スチール(粉体塗装)
1台
43,980税込48,378
翌々日出荷