台車 3 段のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
161件の「台車 3 段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三段台車」、「ワゴン 3段」、「台車棚」などの商品も取り扱っております。
分けて整理しやすい3段式でピッキングに最適な台車です。
仕様 組立式 材質 マット:塩ビ。、ハンドル表面処理:粉体塗装 タイプ 片袖3段タイプ キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) 組立時間 2人30分 騒音対策 あり
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 樹脂 キャスター 自在×2個、固定×2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 騒音対策 あり
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に 仕様 トレーにはゴム製シートが付いています。 質量(kg) 15.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 684×470×870(ハンドル部含) ストッパー あり(×2) トレー深さ内寸(mm) 56 天板厚さ(mm) 0.8 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 605×393×252(上段)/257(下段) フレーム厚さ(mm) 1.6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別 3段式 キャスター 2輪自在2輪固定 音量 標準 棚間隔(mm) 240
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押して軽い。耐久性・無音性バツグン。
キャスター 固定車×2個、自在車×2個 棚間隔(mm) 230 天板形状 合せ板 騒音対策 あり 有効寸法(高さ)(mm) 230
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 13 耐荷重(kg/段) 40 板厚(mm) 柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 708×354×782(ハンドル含まず) ストッパー あり(×2) トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 材質(荷台) EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様 直進安定金具無し ピッチ(mm) 中棚50mmピッチ調整可能 ストッパー あり(×2) 支柱径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.5MB)
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質 アルミ、プラ(PP) 質量(kg) 10.5 高さ(mm) 1000 奥行(mm) 480 間口(mm) 800 段数 3 耐荷重(kg/段) 80 キャスター 固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm) 100 トレー内寸(mm) L615×W450×H50 トレー間隔(mm) 275 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。 種別 完成品 材質 樹脂 ブルー タイプ 片袖3段 キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理 (ハンドル)粉体塗装 騒音値(dB) - 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様 直進安定金具無し ピッチ(mm) 中棚50調整可能 ストッパー あり(×2) 支柱径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.5MB)
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横の揺れを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質(キャスター) スチール 棚板高さ(mm) (こぼれ止め)40 ストッパー あり(×2) 材質(棚板) スチール 材質(支柱) スチール 棚板 こぼれ止め付棚板(表裏両用)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分けて整理しやすい3段式で、ピッキングに最適な台車です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
仕様 完成品。。片袖2段タイプ トラスコ品番 336-4291 材質 マット:脱塩ビ樹脂。、ハンドル表面処理:粉体塗装 キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 均等積載量(kg/段) 上段:20。。中段:40。。下段:140 適合ストッパー H-100B、HTL01 騒音対策 あり
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター) スチール ストッパー あり(×2) キャスター種類 省音タイプ 支柱径(Φmm) 25.4 均等積載量(kg/段) 100 最大積載量(kg/台) 150 棚板調整ピッチ(mm) 25
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様 直進安定金具無し ピッチ(mm) 中棚50mmピッチ調整可能 ストッパー あり(×2) 支柱径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.5MB)
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ部分に指づめ防止樹脂カバー付きです。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。 アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。 棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 棚板 こぼれ止め付棚板(表裏両用) 積載均等耐荷重(kg) 120
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様 直進安定金具無し ピッチ(mm) 中棚50mmピッチ調整可能 ストッパー あり(×2) 支柱径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.5MB)
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 19 板厚(mm) 柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパー あり(×2) 引出し内寸法(mm) 645×348×80 トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.3MB) 材質(荷台) EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途荷物の運搬。 仕様 コボレ止め機能付 材質 樹脂 ブラック タイプ 片袖3段、ハンドル固定 キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理 (ハンドル)粉体塗装
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
材質 ステンレス キャスター 固定車×2個、自在車×2個 板厚(mm) (上板)0.8、(下板)0.8 棚間隔(mm) 230 天板形状 合せ板 騒音対策 あり
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)