台車止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
274件の「台車止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホームストッパー」、「ラバーストッパー」、「車止め ゴム」などの商品も取り扱っております。
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。 材質 低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワコーパレットラバーストッパー
どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。 台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
用途台車での作業に、物流倉庫に、工場に トラスコ品番 818-8544 材質 合成ゴム 長さ(mm) 1220 幅(mm) 50 厚さ(mm) 20 質量(kg) 1.55 ブラック/イエロー 取付け方法 固定せず床に置くのみ
1セット(10本)
49,980 税込54,978
当日出荷

荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。 材質 当て板(裏板ベースアングル):鉄 材質(本体) 軟質塩ビ 寸法D1(Φmm) 19 寸法D2(Φmm) 9
1本ほか
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 適合 (キャスター)Φ75・100 材質 本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー トラスコ品番 116-2186 質量(g) 130
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm) (推奨)75 材質 (本体)PP、(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 50
1個
359 税込395
当日出荷

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質 ベース・カバー/PVC 付属品 仮止めテープ付 耐荷重N(kgf) 1960(200)
1本
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。 屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。 耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。
用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー 材質 本体:ペーパーボード(再生紙)
1セット(2個)
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm) 55 長さ(m) 0.89 厚さ(mm) 8 質量(g) 90 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 平型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。 裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。 仕様 裏面滑り止め付 トラスコ品番 183-2741 材質/仕上 本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー 質量(g) 300 キャスター径(Φmm) 【適合キャスター】130・150 アズワン品番 64-8459-30
1組(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。 材質 ゴムSBR
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理 黄色 材質 PE 荷重種別 超重荷重 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応 重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質 低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
113 税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに グレー 材質 本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板 エスコ品番 EA983FJ-257 長さ(mm) 1000 寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm) 35×64×26
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm) (推奨)75 材質(本体) PP 質量(g) 50 寸法A(mm) 85 寸法D(mm) 85 寸法E(mm) 14.5 寸法B(mm) 33 寸法C(mm) 59 寸法F(Φmm) 5 材質(ゴム足) エラストマー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
429 税込472
欠品中

キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質 エラストマー樹脂 形状
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに イエロー 材質 本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板 エスコ品番 EA983FJ-251 長さ(mm) 1000 寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm) 18×45×20
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして ブラック 厚さ(mm) 47 幅(mm) 61 取付け方法 ビス止め
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに イエロー 材質 本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板 エスコ品番 EA983FJ-256 長さ(mm) 1000 寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm) 35×64×26
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 材質 NBR(発泡ゴム) 全長(mm) 900 質量(g) 195 寸法(幅W×厚さ)(mm) 50×26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)