- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 合成樹脂可とう電線管のおすすめ人気ランキング
合成樹脂可とう電線管のおすすめ人気ランキング
2025/12/22更新178件の「合成樹脂可とう電線管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地中ケーブル防護管」、「pf管 屋外」、「PF管 固定」などの商品も取り扱っております。
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
材質
難燃PE
仕様
単層波付管
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格
JIS C 8411
JIS C8411
仕様
複層波付管(高耐候)
内径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
14
長さ(m)
10
エスコ品番
EA947HL-2
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)
-25~90
主材質
ZDC2
防水保護等級
IP65
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様
スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15416号に適合しております
材質
ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)
接続できるサイズ:36
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ねじなし電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。コネクタ内部に防水パッキンを組み込んでいる為、電線管との接続部に防水性があります。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15413号に適合しております
材質
ステンレス(SUS304)
フレキ長(mm)
接続できるサイズ:70
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)
使用温度範囲(℃)
-15~60
表面処理
樹脂コーティング
色(マンセル値)
クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様
(ハロゲンフリー):〇
色
ライトグレー
タイプ
(耐性)耐油/対振動
規格
UL規格品、CSA規格品
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
12
接続ねじ
Pg16
寸法L2(mm)
36
適合ケーブル外径(Φmm)
4~8
寸法B(Φmm)
30
寸法A(Φmm)
24.6
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
色
オレンジ
長さ(m)
30
1巻(30m)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。
防塵キャップ付
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
色
オレンジ
長さ(m)
30
1巻(30m)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
色
ミルキーホワイト(内面色:黒)