- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- 吉野石膏 タイガーパテのおすすめ人気ランキング
吉野石膏 タイガーパテのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「吉野石膏 タイガーパテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吉野石膏 パテ」、「GL ボンド」、「吉野石膏 ベベルタイガーボード」などの商品も取り扱っております。
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)
120
色
クリーム色
仕様
粉末タイプ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ペイント仕上げ用に最適のパテ!
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
乾燥パテ。粉末タイプ。
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用
色
クリーム色
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)
0.2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)
対応
あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
用途ペイント用
色
クリーム
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工面積(m2)
160/缶
1缶(20kg)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。
従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。
中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
用途下地補強用
幅(mm)
35
長さ(m)
90
テープ厚さ(mm)
0.13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。
上塗りパテとの接着性が良好です。
せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。
用途下塗り用
色
クリーム
タイプ
60分/120分
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
150
混水量(L/袋)
4~5
1袋(7kg)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
磁石がつく せっこうボード。壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)
仕様
不燃認定:NM-4798
厚さ(mm)
12.5
質量(kg/枚)
18
エッジ形状
スクエア
寸法(幅×長さ)(mm)
910×1820
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
軽量荷姿で従来パテと同等の施工面積です。
軽い荷姿で持ち運びが便利です。
軽いタッチでヘラ伸びがよく、手首への負担が軽減できます。
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
パテやせが少なく、通常の石膏ボード張り下地は2回塗りで収まります。また、サンドペーパーの目詰まりが少なく研磨作業が楽です。
用途石膏ボードや目地処理に
色
クリーム
可使時間(分)
120
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
1ケース(3kg×4袋)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-8619
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
厚さ(mm)
12.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-9639
1セット(120枚)
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-8615
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
準不燃QM-9826
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)
9.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
準不燃QM-9828
ヘラさばきが良く、伸びがあり、しかもやせが少なく厚付けが可能
乾燥も早く研磨性に優れ、作業性の良さを重視
持ち運びに便利な軽量タイプ
用途石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板など内壁接合目地処理の仕上げ、石膏ボード・ベニヤ合板・スレート板などの前面仕上げ。
色調
淡アイボリー
主な用途
内壁
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
1缶(13kg)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
現代の建築事情を考え作り出した石膏ボードに直接塗れる本格的な土壁です。直接施工することで施工手間を減らし、工期短縮を実現しました。また仕上がり表情は土壁ですが、表面強度は従来の土壁より高くボロボロしません。石膏ボードに直接塗れる高い付着力を活かし、ビニールクロスの上にも施工が可能で、リフォームにもご利用いただけます。土壁なので調湿性能、湿気を吸ってくれます。
用途1 市販のファイバーテープ薄いもの(5 ~ 10cm 幅程度)。を貼り付けます。出ズミ部分も同様に行って下さい。2 ジョイント部分は必ずV カットし、凹んだ部分はパテ。等で埋めて下さい。 。3 『塗ってくれい』を全面に塗り付けます。ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚。みを付けて塗って頂くか、2 度塗りを行って下さい
容量(kg)
10.55
塗布厚さ(mm)
2
施工面積(m2)
3.3
標準加水量
3.8kg
成分
淡路土・砂、藁
仕様
産地 製造地:淡路島
危険物の類別
非危険物
水に溶けやすい微粉末で、木目に入りやすい。
用途木部・木工品の目止め。
主な用途
木部・木工品
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工面積(m2)
6~9
パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。
用途樹脂やポリパテの強度アップに
使用方法
樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド)
危険物の類別
非危険物
入数(個)
1