- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 吉野石膏 防水ボードのおすすめ人気ランキング
吉野石膏 防水ボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「吉野石膏 防水ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐水性ボード」、「耐水 石膏 ボード」、「押入れボード」などの商品も取り扱っております。
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
準不燃QM-9826
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
厚さ(mm)
12.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-9639
1セット(120枚)
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-8619
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
厚さ(mm)
12.5
タイプ
普通硬質せっこうボード
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-8615
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)
9.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
準不燃QM-9828
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)
9.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-1864
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
厚さ(mm)
9.5
防火性能
不燃NM-0441
1セット(120枚)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)
9.5
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
準不燃QM-0524
新築・リフォーム直後や新しい家具などから発生するホルムアルデヒドを短時間で吸収・分解します。
物理的な吸着と異なり、ホルムアルデヒドを化学的に吸収・分解するため再放出されません。
タバコの煙に含まれているアセトアルデヒドの低減効果もあります。
不燃性、施工の容易性など、せっこうボードのもつ優れた性能は、そのまま保持しています。
サイズ
3×6
寸法(mm)
910×1820
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
準不燃QM-9824
厚さ(mm)
9.5
寸法(mm)
910×1820
サイズ
3×6
タイプ
普通硬質せっこうボード
JIS規格
JIS A 6901
防火性能
不燃NM-9645
1セット(120枚)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
磁石がつく せっこうボード。壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)
仕様
不燃認定:NM-4798
厚さ(mm)
12.5
質量(kg/枚)
18
エッジ形状
スクエア
寸法(幅×長さ)(mm)
910×1820
1枚
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ガラス繊維を「せっこう」に混入し、さらに表裏両面にもグラスティッシュを挿入したことにより、従来のせっこうボードと比べて格段の「柔剛性」「粘り強さ」を持つ繊維補強せっこう板です。
不燃材料ですので、幅広く内装制限に対応が可能です。
柔軟性と強靭性があります。
せっこうボードと同様に施工が容易です。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)
120
色
クリーム色
仕様
粉末タイプ
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
ペイント仕上げ用に最適のパテ!
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
乾燥パテ。粉末タイプ。
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用
色
クリーム色
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10kg)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)
0.2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。
従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。
中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
放散F☆☆☆☆
1袋(20kg)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷