- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 吊りバンド 80Aのおすすめ人気ランキング
吊りバンド 80Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新112件の「吊りバンド 80A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 吊り 金具」、「吊りバンド」、「吊りバンド ステンレス」などの商品も取り扱っております。
SGP管用の蝶番式吊バンド
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質
SUS304
呼び径(A)
80
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
89.1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質
SUS304
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類
吊りバンド
材質
スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)
使用材料:25
寸法F(mm)
8.0
寸法D(mm)
26
ボルト径
吊ボルト:3/8
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類
吊バンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)
M8×25
吊ボルト径
W3/8
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製
材質
ステンレス(SUS304)
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトの落下を防止するパッキン付です。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類
吊バンド
寸法d(mm)
3/8
寸法C(mm)
24
寸法W(mm)
25
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類
吊りバンド
寸法d(mm)
3/8
寸法C(mm)
26
寸法W(mm)
25
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
VP管用の提灯式立バンド
材質
SUS304
種類
立バンド
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。