- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 吊りバンドのおすすめ人気ランキング
吊りバンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新246件の「吊りバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アカギ 吊りバンド」、「立バンド」、「ダクト 吊り下げ」などの商品も取り扱っております。
SGP管用の蝶番式吊バンド
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上
鉄
仕様
パイプを吊り、固定するバンドです
種類
吊バンド
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質
SUS304
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合
W5/8(吊り金具)
呼び外径(mm)
267.4(適合配管用鋼管)
呼び径
250(適合配管用鋼管)
寸法A(mm)
163
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
67
ボルト寸法
M16×50
1個
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
VP管用の提灯式吊バンド
材質
SUS304
種類
吊りバンド
吊ボルト径(Φmm)
W3/8
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。
種類
吊バンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上
締付ボルト(サイズ)
M8×25
吊ボルト径
W3/8
VP管用の提灯式吊バンド
[A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド
種類
吊りバンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
吊ボルト径
W3/8
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。
「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。
回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。
種類
吊りバンド
寸法d(mm)
3/8
寸法C(mm)
26
寸法W(mm)
25
VP管用の提灯式立バンド
材質
SUS304
種類
立バンド
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製
材質
ステンレス(SUS304)