吊りパーテーションのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「吊りパーテーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げパーテーション」、「間仕切り 吊り下げ」、「ロールパーテーション」などの商品も取り扱っております。
はずれて安全セーフティホック付き。 操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm) 25 アイボリー シリーズ カリーノ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。
用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。 材質 (フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム 長さ(mm) 2000 幅(mm) 940 質量(kg) 3.4
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様 組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm) W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg) 6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 材質 フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板 パネルサイズ(mm) 850×1810 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×110×2050~2600 パネル厚(mm) 25
1個
25,300 税込27,830
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気の飛沫ガードセットにクランプ式が登場!机・台に取り付け可能!足元スッキリ! 春POPの「花粉・マスク・医薬品」 店内で使えるPOP系商品! 季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!。パイプ・PVCシート・クランプ・固定部品のセット。固定部品の取付位置で高さ調整可能。パイプ(継ぎ足し式)サイズ:長さ約65cm。パイプの継ぎ方で幅調整可能。クランプには固定部分に傷がつかないようにシートが付いています。
材質 スチール・PVC・PS 質量(kg) 約1.46 クランプ範囲(mm) 取付可能:奥行35以上・厚さ55以下 寸法(cm) PVCシート:約H90×195 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 最大:130×207×4
1セット
7,898 税込8,688
6日以内出荷

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フィルムを必要な長さにカットしてご使用いただけます。お客様や関係者内での飛沫感染防止に役立ちます。上下を木製バーで挟み、ひもを通すだけの簡単設置!
用途受付窓口・商談・オフィス・飲食店・店舗・公共施設等での飛沫感染防止に。 付属品 ひも×1(2.6M)取付金具 材質 (フィルム)再生ペット200μ、(木製バー)MDF 透明 高さ(mm) 1100 質量(g) 522 タイプ 組み立て式 奥行(mm) 約8 間口(mm) 800 パネル厚(mm) 3 フィルム寸法(mm) 約1100×800 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 木製バー:約25×8×840
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。 アイボリー 羽根幅(mm) 25 羽根厚さ(mm) 0.16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (862.5MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に 取付方式 吊り下げ 材質 アクリル 仕様 フチ色両面表示 質量(g) 490 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×450×3(Φ5mm穴上2)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
タイプ 遮熱コート 羽根幅(mm) 25 シリーズ ティオリオ
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ 紫外線カット 材質(シート) PVC+ポリエステル糸 芯材 ポリエチレン シート厚さ(mm) 0.15 裾仕上げ 切りっぱなし 形状 ビニールカーテン 厚さ(mm) 0.15 材質(ハトメ) アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感染症対策のアクリルパーテーション。オフィス、会議室、飲食店、受付等様々なシチュエーションで利用可能。軽くて安全、ちょうどよい厚み3mm。 小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。 透明度が高く違和感無く使用が可能。 パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。 組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止として。 材質 アクリル樹脂 幅(mm) 500 厚さ(mm) 3
1セット(3台)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 表示内容 白無地 取付け方法 吊り下げ 材質 エコユニボード 厚さ(mm) 2
1組(10枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,690 税込7,359
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズ ティオリオ タイプ 無地
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

槌屋ヤックロールカーテン
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。 両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途日射し対策やプライバシー保護時に最適 材質 PVC・ABS・ナイロン ブラック 伸縮範囲(cm) 0~55
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン 寸法(幅W×高さH)(mm) 1970×1970 仕様 防炎性能試験番号取得済 材質 軟質ビニールフィルム 厚さ(mm) 0.35 質量(kg) 2.15 ハトメ数 16 ハトメピッチ(mm) 約480 ハトメ内径(mm) Φ12
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質 厚物軟質塩化ビニール 形状 ビニールカーテン 幅(mm) 915 透明 長さ(m) 10 表面 可塑剤(PHR) DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)