- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 吊り上げ用 袋のおすすめ人気ランキング
吊り上げ用 袋のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新146件の「吊り上げ用 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷揚げバッグ」、「荷物 吊り上げ」、「荷揚げ用袋」などの商品も取り扱っております。
幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
耐荷重(kg)
100
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き
全サイズ 底面D カン付き
立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ
耐荷重(kg)
100
FRP芯有で半永久的に自立します。
両面ラミネート加工で水洗いが可能です。
コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。
吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質
(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレン
色
モスグリーン
厚さ(cm)
(収納時)80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
極厚鉄板入れ!!
荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
用途各種荷揚げ作業等に
厚さ(mm)
底の鉄板:1
どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質
ポリプロピレン
最大荷重(kg)
1000未満
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
造園、土木作業の運搬に最適です。
軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番
835-8496
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
約2.3
色
ベージュ
ベルト長さ(m)
1.6
寸法(cm)
180×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質
ポリエステル
タイプ
吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)
1
長い工具、材料と、なんでも入る帆布製バケツS環フック付
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)
400
高さ(mm)
450
奥行(mm)
400
容量(L)
72
材質
ポリエチレン
色
ベージュ
商品タイプ
本体
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。
底面の吊りベルトで反転ラクラク。
ラミネート加工で水洗いOK。
頑丈な二重底。
使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。
材質
ポリプロピレン、FRP
商品タイプ
本体
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納
質量(kg)
0.595
直径(Φmm)
265
高さ(mm)
365
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP
用途丈夫で長尺物入れに最適な帆布電工バケツのロングタイプ
仕様
(底部)鉄板入り
材質
6号帆布
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
1000
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7625
幅(mm)
870
質量(kg)
1.4
奥行(mm)
870
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□870×800
外径(mm)
□870
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
タイプ
リング付
ワイヤー径(Φmm)
12×9
材質
ポリエステル、ポリエチレン
寸法(mm)
Φ350×1400(H)
耐荷重(kg)
80
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)
耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)
Φ1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(t)
1
厚手の綿帆布で製作しているので丈夫で軽量な運搬用袋です。
底面にベニヤ板入りです。
許容荷重9kgです。
用途作業工具の運搬収納用に。
金物など小物運搬用袋に。
材質
綿6号帆布