吊り下げ バックランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「吊り下げ バックランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付 バックランプ」、「バス路肩灯」、「バックランプ」などの商品も取り扱っております。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品 取付ネジ 材質 本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状 角型 寸法(mm) 160×45 質量(g) 196 タイプ 12V/24V共用 色温度(K) 7000 防塵防水性能 IPX8 材質(レンズ) 樹脂 動作電圧 DC10-30V 明るさ(Lm) 1440 照射角 45° LED使用数(個) 6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IPX8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ECE部品認証取得品
適合 トラック・産業車両用 寸法(mm) 134×130 規格 UN部品認証取得品 光源 白熱バルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
型式 日野新型 定格電力(W) 25W 純正品番 81670-1350 適合メーカー 日野
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質 スチール タイプ ハロゲン(H3) 光源 ハロゲン球 電球の種類 ハロゲン球
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品 角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 材質 本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm) 85 入力電圧(V) DC12/24 光源 LED コード径(Φmm) 9 色温度(K) 6000 LED色 連続点灯時間 24時間 防塵防水性能 IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm) 40 防水保護等級 IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類 LED
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品 取付ネジ 材質 本体/アルミニウム ステー等/ステンレス 形状 角型 質量(g) 約475 消費電力 DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W) 定格出力(W) 18 光源 LED 色温度(K) 6000相当 防塵防水性能 IP68相当 定格作動電圧(V) DC9~DC32 製品サイズ(mm) 横155×縦45×奥51 明るさ(Lm) 18W/1000lm LED使用数(個) 6 電球の種類 LED
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質 本体:アルミ合金、ステー:鉄 発光色 ホワイト 材質(レンズ) PCレンズ 動作電圧 DC12/24V兼用 適合車種 12V/24V兼用 防水性 IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品 取付ネジ 材質 アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状 角型 寸法(mm) 105×105 質量(g) 約680 タイプ 12V/24V共用 保護等級 (防水)IPX8 色温度(K) 7000 材質(レンズ) 樹脂 動作電圧 DC10-30V 明るさ(Lm) 3840 照射角 45° LED使用数(個) 16 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状 角型 寸法(mm) 108×108 高さ(mm) 127 材質(本体) アルミ 質量(g) 393 奥行(mm) 35 光源 LED 防塵防水性能 IPX7 材質(レンズ) PMMA 動作電圧 DC10V~DC30V 明るさ(Lm) 1200 照射角 60° LED使用数(個) 5 防水保護等級 IPX7 電球の種類 LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
材質 アルミ 防塵防水性能 IP 67 動作電圧 10V~30V LED使用数(個) 9 防水保護等級 IP 67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状 丸型 寸法(mm) Φ115 高さ(mm) 128 材質(本体) アルミ 質量(g) 352 奥行(mm) 38 光源 LED 防塵防水性能 IPX7 材質(レンズ) PMMA 動作電圧 DC10V~DC30V 照射角 60° LED使用数(個) 6 防水保護等級 IPX7 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品 ステー・ボルト 材質(本体) アルミ製 本体質量(g) 約470 消費電力 36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 79×163×64 防塵防水性能 IP67 配線長 約220mm LED CREEチップ 12pcs x3w 動作電圧 DC 10-30V 12v 24v 適合車種 汎用 LED寿命(時間) 約50000以上 LED使用数(個) 6 防水性 IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
型式 日野新型 タイプ DS446用 直径(mm) 約118 適合メーカー 日野
1個
499 税込549
当日出荷

シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質 本体/アルミ、レンズ/プラスチック 寸法(mm) 105×8×6 電圧(V) DC12~DC36 長さ(cm) (配線)約80 防塵防水性能 IP67
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm) Φ83×33 定格電流(A) DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13 使用電圧範囲(V) DC12~80
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状 角型 寸法(mm) 108×108 高さ(mm) 127 材質(本体) 本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g) 416 奥行(mm) 35 全光束(Lm) 2160 光源 LED 防塵防水性能 IPX7 材質(レンズ) PMMA 動作電圧 DC10V~DC30V 明るさ(Lm) 2160 照射角 60° LED使用数(個) 9 防水保護等級 IPX7 電球の種類 LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷